釘打 (8) カテゴリ: 空圧工具ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
常圧釘打機 CN-565S2 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途 下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置 メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 313×127×303 質量(kg) 2.3 使用釘(装てん数) 200、300、400 使用釘(mm) 32、38、42、45、50、57、60、65 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番 799-4788
コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。
用途 アスファルトシングル施工、シージングボード止めに 適合 【消耗品】L-NC40W1(SN40) トラスコ品番 818-4507 セット内容 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm) 幅(mm) 116 全長(mm) 350 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 271 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.8 ネイル装填本数 120本 使用ホース エアホース内径7mm以上・長さ30m以内 適合寸法(mm) 【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様 使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番 818-4508 質量(kg) 3.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8(約5~8kgf/cm2 ) ネイル装填本数 150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm) 50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 345×129×350 使用ホース 内径8.5mm以上、長さ30m以内
バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品 シートホルダ、取扱説明書 質量(kg) 13.5 コード長さ(m) 1.8 使用電源(V) 単相100 消費電力(VA) 6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 450×430×650 適合釘打機 木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1 適合釘 釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途 躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数 200本・250本・300本(1巻) 質量(kg) 2.2 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 320×130×323 ネイル足長さ(mm) 40・45・50・57・65
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途 屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工 付属品 保護メガネ、油さし、ケース 質量(kg) 2.9 タイプ コイルネイラタイプ:常圧 長さL(mm) 333 高さH(mm) 323 安全装置 メカニカル方式、トリガロック装置 ネイル装填本数 200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻) 幅W(mm) 130 使用釘 N45/N50/N65/CN50/CN65 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.5~0.8[5~8] 使用ホース 内径8.5mm以上・長さ30m以内 関連資料 (3.69MB)
スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途 N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm) 126 全長(mm) 304 高さ(mm) 289 ネイル装填本数 100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm) 4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途 N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm) 126 全長(mm) 324 高さ(mm) 302 ネイル装填本数 100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm) 5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります エアーハンマー SP(サイキョウ・ファーマ) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ