空圧工具 :「オフセットメガネ」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番390-1670 全長(mm)210 質量(kg)0.54 タイプメガネレンチタイプ 対辺寸法(mm)8・10・12・14・17 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)40 トラスコ品番336-6707 全長(mm)192 質量(g)620 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 トラスコ品番297-1861 全長(mm)125 質量(kg)0.42 差込角(mm)9.5 空気消費量(m2/min)0.2 能力ボルト径(mm)8
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番287-6337 全長(mm)167 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)211 質量(kg)0.54 差込角(mm)8~17角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A 空気消費量(m3/min)0.323 振動6.8/1.1m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269 質量(kg)0.92(バッテリーパック含む) 差込角(mm)9.5角 電圧(V)DC10.8 モーター直流マグネットモーター 騒音値(dB)82.5/(93.5)A 充電時間約90分(満充電) 電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah) 締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 振動4.2/1.5m/s2 回転速度0~240min-1
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業 使用空気圧力(MPa)0.6
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
69 税込76
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m)40 差込角(mm)9.5 能力ボルト径M10 全長(mm)168 全高(mm)36 質量(kg)0.54 空気消費量(m3/min)0.27 騒音レベル(dB(A))84 振動(a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ)1/4 セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。 仕様無負荷回転数:300r.p.m 全長(mm)125 質量(g)400 差込角(mm)9.5 空気消費量(m3/min)0.31 能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

全長(mm)223 質量(kg)1.08 駆動方式エアー駆動 空気消費量(m3/min)0.51 騒音レベル(dB(A))82(93) 振動3軸合成値(m/s2)2.5 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

全長(mm)223 質量(kg)1.08 駆動方式エアー駆動 空気消費量(m3/min)0.51 騒音レベル(dB(A))82(93) 振動3軸合成値(m/s2)2.5 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります