空圧工具 :「エアーホース 20m」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品取付けベース一式
材質ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)390
高さ(mm)424
奥行(mm)174
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
一次側長さ(m)1
柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っ掛かりにくく折れを防ぎます。
オール白で現場で目立つ!!
用途屋内作業、内装業者様のエアーツールに
材質特殊エストラマー
内径×外径(Φmm)6×10
最高使用圧力(MPa)2.8
土木定番の6分ホースです。両端金具付きです。
用途コンクリートブレーカとコンプレッサーの接続用等に
仕様両端加工:東洋型加締、金具付
接続口径G1
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)軟質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)19×27.5
高圧用のワンタッチソケットです。
ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。
ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。
接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
色ダンディーレッド×ブラックライン
適合チューブ外径(Φmm)10
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)4
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:235
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40S(メス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
材質(金具)鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径9mm。滑らかで滑りが良い
色オレンジ
質量(g)1770
長さ(m)20
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径6mm。滑らかで滑りが良い
色オレンジ
質量(g)1620
長さ(m)20
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
高圧用スーパースムージーホース 。ロック一発カプラ採用!。より滑らかに!より柔らかく!もっとラクラク作業!。よりしなやかで、現場作業における障害物への引っ掛かりを防ぐ!手首への負担が軽減!。柔らかくて滑らか
色ブラック
エアーコンプレッサー用ホース
バツグンに軽い!
ホース重量を約25%軽減し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。
両カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。
※本製品は従来とは異なる専用カプラを使用しております。
軽量ロック一発カプラ付
柔らかくて使いやすい
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品取付けベース一式
材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
幅(mm)390
奥行(mm)174
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
一次側長さ(m)1
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)137(ホースを含まない)
質量(g)100
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)160
付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個
トラスコ品番106-6838
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ
用途よく滑り、引っ掛かりにくい
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)20
付属品カプラープラグ
全長(mm)170(ソケット含まず)
質量(kg)0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
能力ボルト径(mm)10
空気消費量(Nm3/min)0.25
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番835-8627
寸法(mm)184×108×63
質量(kg)1.0
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
適合ボルト径(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371
アズワン品番67-5612-87
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372
アズワン品番67-5612-84
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1373
アズワン品番67-5612-86
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1369
アズワン品番67-5612-85
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸-
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22
トラスコ品番124-6593
最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。
オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)109
質量(g)340
エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
エアー入口1/4
オービットダイヤ(mm)3
使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。
片手での操作性にこだわったデザイン設計。
左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。
本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具
トラスコ品番754-5355
質量(kg)1.3
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー入口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径M20(参考)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。
仕様正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番573-8478
セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質樹脂(コンポジット)
全長(mm)181
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)20
エスコ品番EA157KA
全長(mm)165
質量(g)500
ボルト径10mm
空気消費量(L/min)65
所要圧縮機(kw)1.5
使用エアーホース径6.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6779
全長(mm)165
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.35
最大締付トルク(N・m)20
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
ハウジング(mm)幅:31
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番65-1970-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9383
セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)
質量(kg)2.16
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6
適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
トラスコ品番827-9375
セット内容スパナ(36)
質量(kg)1.8
最大出力(W)1200
最大トルク(N・m)0.5
コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(冷却)0.35
コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース
空気消費量(NL/min)(冷却)100
曲げ半径(mm)70(コード)
1台
¥429,800
税込¥472,780
9日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)233.8
質量(kg)2
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)220.5
質量(kg)1.5
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
アズワン品番65-2111-21
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。