空圧工具 :「オフセットメガネ」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番390-1670
全長(mm)210
質量(kg)0.54
タイプメガネレンチタイプ
対辺寸法(mm)8・10・12・14・17
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)20
付属品カプラープラグ
全長(mm)170(ソケット含まず)
質量(kg)0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
能力ボルト径(mm)10
空気消費量(Nm3/min)0.25
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種類エアラチェットレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
最大締付トルク(N・m)170
トラスコ品番826-6378
全長(mm)254
質量(kg)1.1
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
差込角(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])250
付属品カプラ(20PM)
トラスコ品番541-4521
全長(mm)254
質量(kg)1.2
最大トルク(N・m)61
空気消費量(L/min)45
空気接続口PT1/4
能力ボルト径12mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番402-2777
質量(kg)0.6
差込角(mm)9.5
本体質量(kg)0.62
空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
空気取入口Rc1/4(PT1/4)
適応ボルトサイズM10(参考)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。
ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。
ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。
レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)40
トラスコ品番336-6707
全長(mm)192
質量(g)620
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270
最大締付トルク(N・m)40
トラスコ品番390-4024
全長(mm)165
質量(kg)0.52
ホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
トラスコ品番297-1861
全長(mm)125
質量(kg)0.42
差込角(mm)9.5
空気消費量(m2/min)0.2
能力ボルト径(mm)8
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大トルク(N・m)30
全長(mm)210
質量(kg)0.58
差込角(mm)8・10・12・14
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ボルト・ナットの着脱作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])160
差込角(mm)9.5(3/8")
使用圧力(MPa)0.58
空気消費量(L/min)112
締付トルク(N・m)66.2
能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)
取扱説明書(3.09MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
ハイエンドモデル
レギュレータ付
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)41
トラスコ品番446-0341
質量(kg)0.65
全長L(mm)187
空気消費量(L/min)99
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番446-0332
質量(kg)0.60
全長L(mm)186
空気消費量(L/min)85
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番287-6337
全長(mm)167
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
排気口後方
ホース取付口NPT1/4
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。
ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。
材質特殊鋼
最大トルク(N・m)27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
本体寸法(mm)183
本体質量(kg)0.58
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6779
全長(mm)165
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.35
最大締付トルク(N・m)20
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
ハウジング(mm)幅:31
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番65-1970-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)9.5
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)211
質量(kg)0.54
差込角(mm)8~17角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
空気消費量(m3/min)0.323
振動6.8/1.1m/s2
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269
質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)
差込角(mm)9.5角
電圧(V)DC10.8
モーター直流マグネットモーター
騒音値(dB)82.5/(93.5)A
充電時間約90分(満充電)
電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)
締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
振動4.2/1.5m/s2
回転速度0~240min-1
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。
正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。
排気方向を 360° に渡り調整可能。
レギュレータは3段階内蔵式。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
全長(mm)165
質量(kg)0.53
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ホース内径(Φmm)6.35(1/4)
エアーインレット1/4PT
能力ボルト径(mm)10
無負荷空気消費量(m3/min)0.34
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
最大締付トルク(N・m)-
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
こんなお得な商品も!

エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番447-1920
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
トラスコ品番485-1013
全長(mm)166
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.32
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)167
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)82/(93)A
空気消費量(m3/min)0.323
能力ボルト径(mm)10
振動5.2/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)80
全長(mm)263
質量(kg)1.16
差込角(mm)12.7
口金1/4PT
空気消費量(L/min)450
ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)30
仕様ソケットロック機構/なし
トラスコ品番288-0032
全長(mm)227
質量(kg)1.22
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
トルク(N・m)20
全長(mm)165
質量(kg)0.5
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
付属品CMオネジカプラー
トラスコ品番125-6885
材質アルミ合金、鉄
全長(mm)180
質量(g)520
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)80
全長(mm)263
質量(kg)1.16
差込角(mm)9.5
口金1/4PT
空気消費量(L/min)450
ハウジング(mm)幅40×高さ42
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。
フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に
最大締付トルク(N・m)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
トラスコ品番852-3111
全長(mm)254
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
アズワン品番64-4655-01
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。
ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
最大締付トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
トラスコ品番541-4938
全長(mm)165
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)6.35
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。