空圧工具 :「ハンマー 4.5kg」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業 仕様ワンハンマ、排気方向:前方 空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式レバー式
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
用途狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。 最大締付トルク(N・m)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 トラスコ品番169-1554 全長(mm)359 質量(kg)4.5 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります