空圧工具 :「安全用」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
幅(mm)81 全長(mm)223 高さ(mm)164 コード121-7931 アズワン品番64-5038-72 適合ステープル長さ(mm)6~13 適合ステープル肩幅(mm)13
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)61 全長(mm)261 高さ(mm)165 使用空気圧力(MPa)1.0~2.3 ステープル装填数100本(1連) コード176-5160 アズワン品番64-5037-80 適合ステープル長さ(mm)13~25 肩幅(mm)10 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
幅(mm)81 全長(mm)194 高さ(mm)164 コード121-7932 アズワン品番64-5038-73 適合ステープル長さ(mm)7~10 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1パック(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GR-180AZ-SET 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン安全グラインダ180標準セット
RoHS
センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル 全長(mm)328 質量(kg)2.6 消費電力(W)2000 定格電圧(V)三相200 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)7(30分) 砥石寸法(mm)180×8×22 電源周波数(Hz)50/60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.66MB) 製品カタログ(3.8MB) ご購入特典(0.67MB)
1セット
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

材質本体:ナイロン 質量(g)160 アズワン品番64-2195-55 入数3枚
1セット(3枚)
1,760 税込1,936
翌日出荷

エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い 回転数(min-1[r.p.m])215 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 防水性IPX5 充電時間(分)約45 質量(g)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45 付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし) 取扱説明書(3.49MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。 排気方向側方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚 種別非吸塵式 全長(mm)287(パッド含) 質量(kg)0.84(パッド含) 全高(mm)82(パッド含) ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ペーパー寸法(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1360 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 空気消費量(Nm3/min)0.34 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ヨコタ工業グラインダ
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1 付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ) 形状アングル型 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5 全長(mm)164 高さ(mm)47 質量(g)800 外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5 騒音値(dB)90 空気消費量(m2/min)0.57 ホース継手Rc1/4 最高使用周速度(m/s)39.2 振動(m/s2)2.5未満
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

GR-M58(75)RS2 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン 動画あり
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 全長(mm)239 質量(kg)1 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

東空販売防音カバー
-10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 付属品#80×10mm(装着)、#120×10mm 4mmレンチ トラスコ品番754-2755 質量(kg)0.85 ベルト速度(m/min)1320 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)260 排気方式後方排気 ベルト寸法(mm)10×330 ホース取付口RC1/4
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) トラスコ品番125-4529 全長(mm)210 質量(kg)1.86(砥石カバー付) 最高使用周速度(m/min)4300(砥石) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 頭部高さ(mm)77
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ヨコタ工業グラインダ
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ) 形状ストレート型 質量(kg)1.4 全高(mm)319 コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダー
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番353-0507 全長(mm)153 質量(kg)0.41 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向後方
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
1丁
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチ トラスコ品番754-2771 質量(kg)1.6 ベルト速度(m/min)2710 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)260 排気方式後方排気 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口RC1/4
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)
用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りに セット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120 全長(mm)427 質量(kg)1.6 全幅(mm)114 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)20×520 ベルト速度(m/min)2200 空気消費量(m3/min)0.62 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8575-41 振動3軸合成値(m/s2)1.1
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。 使用空気圧力(MPa)0.59 排気方向斜前方
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル10Jステープル 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)10~25 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプスリーブ式(S式) ストローク(mm)165 ホース内径(Φmm)19
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番688-1780 材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層) 幅(mm)390 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 奥行(mm)187 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 ホース長さ(m)15 二次側長さ(m)15 一次側長さ(m)1
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。 材質(本体)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル肩幅(mm):4、足長(mm):10~25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状 左利き、右利きのどちらでも対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチ トラスコ品番754-2763 質量(kg)1.36 ベルト速度(m/min)1810 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)260 排気方式後方排気 ベルト寸法(mm)6×610、13×610 ホース取付口RC1/4
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.63 コード175-7871 空気消費量(m3/min)0.68 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8518-15 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング