空圧工具 :「工具 エアーツール」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm)43 打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500 空気消費量(L/min)80 使用空気圧力(MPa)0.61 ヘッド長(mm)142 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様エアインレット:Rc1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.6 回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

JTCエアードリル
エコ商品
回転数3000RPM 全長(mm)175 質量(kg)1.08 チャックサイズ10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241 流量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(Φmm)123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])3000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208 流量(L/min)450 騒音レベル(dB(A))82 パッドサイズ(Φmm)123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330 付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル トラスコ品番294-3476 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト速度(m/s)1100 空気消費量(m3/min)0.27 空気接続口PT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
欠品中

2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
赤色 質量(g)15 全高(mm)25 寸法(Φmm)50【2インチ】 ねじサイズM6(6mm)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 仕様28×95×25 質量(g)54 耐荷重(kg)1 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 質量(g)140 耐荷重(kg)3 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。
材質スチール 収納数5本 取付穴径(Φmm)南京錠:約8 サイズ(mm)約254×63×36(H) 取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個 取付穴径(mm)9×5個
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷


1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
エコ商品
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

アームの調整可能で”深さ”のコントロールができます。 BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール。 エアツールですので煙や有毒ガスが出ません。
ストローク数(min-1[回/分])6500 ストローク長(mm)6
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

ポップリベット・ファスナーエアナッターナットツール
1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
用途ポップナット用の締結用に。 トラスコ品番206-4162 質量(kg)1.8 適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8 アズワン品番64-8643-98
1台
479,800 税込527,780
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

幅広いサイズのリベットに適したエア式油圧ツールです。
材質スチール 全長(mm)279 空気圧力(MPa)0.62~0.76 質量(kg)1.9
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットプレートリベットを打鋲する際に使用するエア式油圧ツールです。
仕様使用プリングヘッドH702-3NPR トラスコ品番490-8490 材質スチール 全長(mm)289 質量(kg)1.6 空気圧力(MPa)0.62~0.76
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)264(ソケット/ビットなし) 質量(kg)4(ソケット/ビットなし) タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100 使用空気圧力(MPa)0.4~0.5 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)19Sq 軸心より側面まで(mm)52 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))80 能力ボルト径(mm)16 振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1 トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210 推奨ホース内径(Φmm)11
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

ポップリベット・ファスナーエアナッター”ナットツール PNT1000L”
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了 トラスコ品番536-9910 全長(mm)320 適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
1台
369,800 税込406,780
9日以内出荷

G704Bではパワー不足となる-8サイズリベットやブラインドボルトへ使用します。
仕様使用プリングヘッドH84A-8、H828-8、H827-8、H83B-5MB/5MBU、H83B-6MB/6MBU、H84A-8MB/MBU トラスコ品番490-8538 材質スチール 全長(mm)336 質量(kg)3.5 空気圧力(MPa)0.62~0.76
1台
549,800 税込604,780
当日出荷

種類マイクロエアーグラインダー 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.15 仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番301-9128 全長(mm)155 質量(g)108 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm)101×124 質量(kg)0.74 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500 最大トルク(N・m)68 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)0.65 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)9.5 無負荷空気消費量(m3/min)0.07 実用トルク(N・m)56 能力ボルトM10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK ニューマチックオイル
エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
トラスコ品番816-0162 材質鋼油 材質/仕上鋼油 質量(kg)3.9 容量(L)4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります