カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 釘打(27)
        • 空圧工具アクセサリー(5)

空圧工具 :「釘 38mm」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ釘 マキタワイヤ釘マキタ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400本×40巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
常圧釘打機 CN-565S2 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機 CN-565S2MAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート安全装置メカニカル方式・トリガロック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303質量(kg)2.3使用釘(装てん数)200、300、400使用釘(mm)32、38、42、45、50、57、60、65使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップトラスコ品番799-4788
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
エア釘打(万能タイプ) マキタエア釘打(万能タイプ)マキタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200使用ホース内径(Φmm)6.5以上
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気付属品ケース質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1110質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガス式鋲打機ガスネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
シート釘(逆巻き) マキタシート釘(逆巻き)マキタ
5,298税込5,828
1箱(300本×6巻)ほか
3日以内出荷
吊り子ネイル マキタ吊り子ネイルマキタ
18,980税込20,878
1箱(150本×36巻)
3日以内出荷
適合機種金属屋根用エア釘打AN601R材質種類リング頭径(Φmm)8.0胴径(Φmm)2.87
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
50mmまで打てる自慢の打ち込み力! 除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。 ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース質量(kg)1.5安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ステープル装填数84本(1連)マガジン機構上入れプッシャ方式ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金質量(kg)1.2安全装置トリガロック、メカニカル方式ネイル装填本数200(1巻)ネイル足長さ(mm)19、25、32、38使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機(スーパーネイラ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロック適合ステープル9Tステープル(幅9mm)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
長さ13~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1111質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用エアネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ステープル装填数84本 (1連)保証期間2年装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
長さ20~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1112質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]バラ釘連結機MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
タッカ HiKOKI(ハイコーキ)タッカHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ軽量1.2kg単・連発打ち切替機構搭載ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載相手材への傷つけを防止する大形プロテクタフック付上込めオープンマガジン
仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
フロアタッカ HiKOKI(ハイコーキ)フロアタッカHiKOKI(ハイコーキ)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内関連資料(3.69MB)
金属屋根用エア釘打 マキタ金属屋根用エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
頭径8mmの大頭釘が打てる!横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.4使用ホース内径(Φmm)8.0以上使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65釘装てん数(本)150使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
フロア用ブラッド釘打 マキタフロア用ブラッド釘打マキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64釘装てん数(本)50(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に使用空気圧力(MPa)1.18~2.26付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
高圧ブラッド釘打 マキタ高圧ブラッド釘打マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
梱包用エア釘打 マキタ梱包用エア釘打マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
シート釘 マキタシート釘マキタ
10,980税込12,078
1箱(200本×40巻)ほか
3日以内出荷
高圧フロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)高圧フロア用タッカHiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具