空圧工具 :「HEXレンチ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Φアングルグラインダー YoshidaTools 動画あり
重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 最高使用周速度(m/min)砥石/4300 砥石寸法(mm)100×2~6×15 ハンドルロール方式 推奨ホース径(mm)9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YBS-10-1 ベルトサンダー YoshidaTools 動画あり
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1) 全長(mm)320 質量(kg)0.93 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 ハンドルレバー方式 推奨ホース径(mm)9.5 ベルト寸法(mm)10×330 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

YoshidaToolsペンシルグラインダー
エコ商品
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000 ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF 付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1) 全長(mm)150 質量(kg)0.11 ハンドルロール方式 コレットサイズ(mm)3 推奨ホース径(mm)4 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18 外径(mm)(最大)16 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8 付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM 全長(mm)252 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)180×6×22 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1 頭部高さ(mm)89
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm)307 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)65×13×9.53 ハンドルロール方式 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります