カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(2)
- 5~6未満(3)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 武蔵エンジニアリング(6)
- 三商(3)
- 岩下(3)
- GA(グリーンエース)(1)
- 光(1)
- ヤヨイ化学(1)
- BOLL(1)
- HENKE(1)
- ハミルトン(1)
- S.G.E(1)
- 広島(1)
- 岩下エンジニアリング(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
商品豆知識

シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
プラスチックシリンジ
BOLL(88件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
オールプラスチックディスポシリンジ
HENKE(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(100本)当日出荷シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
2条ねじプラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50本)当日出荷安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
ロック基金属針 90°カット
三商(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
ニードルキャップ(ノーマルタイプ)
武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(50本)当日出荷シリンジ先端部を密閉するキャップです。用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
ディスポシリンジ(オールプラ)
GA(グリーンエース)(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
クリアシリンジ 目盛付
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481パック(50本)当日出荷独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)滅菌なし常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
バレルスタンドSS04Ver.3
岩下(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
PNC-26G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。外径(mm)0.51内径(mm)0.26