絞り込み
内径(Φmm)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(2)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 24.7(1)
  • 31.8(1)
  • 39(1)
  • 45.8(1)
  • 48(1)
  • 59.5(1)
  • 74.6(1)
  • 89.1(1)
  • 117.6(1)
  • 120(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(8)
ホース長さ(m)
  • 9
  • 1(130)
  • 1.2(18)
  • 1.5(21)
  • 2(29)
  • 3(36)
  • 4(12)
  • 5(49)
  • 6(13)
  • 8(13)
  • 10(167)
  • 11(17)
  • 14(12)
  • 15(72)
  • 16(13)
  • 17(12)
  • 20(80)
  • 30(29)
  • 40(14)
  • 50(48)
  • 100(53)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
  • 八興(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・八興
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    40,980税込45,078
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    70,329税込77,362
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    109,438税込120,382
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • 【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)8.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    259,800税込285,780
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
チューブ/ホース類