絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.76
  • 0.5(44)
  • 1(97)
  • 2(159)
  • 2.5(42)
  • 3(156)
  • 4(235)
  • 5(166)
  • 6(266)
  • 6.35(45)
  • 7(141)
  • 8(237)
  • 9(164)
  • 10(178)
  • 12(142)
  • 13(43)
  • 15(100)
  • 16(39)
  • 18(41)
  • 19(66)
  • 25(61)
外径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 7.94(13)
  • 9.52(1)
  • 9.53(1)
  • 11.11(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(5)
  • 15(11)
ブランド
  • サンゴバン(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 信越ポリマー(3)
  • タイゴン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
サンゴバン・EYELA(アイラ/東京理化器械)・信越ポリマー・タイゴン・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・三商
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(15m)
当日出荷から7日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)ファーメド・チューブ 7.5mTGK(東京硝子器械)
20,592税込22,651
1箱
4日以内出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
送液ポンプ用チューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1巻
7日以内出荷
種類シリコン(長さ 7.5m)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴンTPEチューブ(C-フレックスR)タイゴン
20,980税込23,078
1巻(15m)
翌々日出荷から93日以内出荷
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1巻
10日以内出荷から30日以内出荷
種類バーシロン(フルラン)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ ファーメドBPTEYELA(アイラ/東京理化器械)
36,980税込40,678
1巻
10日以内出荷
種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)長さ(m)7.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ E640Kタイガースポリマー(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(15m)
7日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(インチサイズ)タイゴン
39,980税込43,978
1巻(15m)
当日出荷から103日以内出荷
内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
バーシロンチューブ SE-200 三商バーシロンチューブ SE-200三商
31,900税込35,090
1個(15m)
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明長さ(m)15(50フィート)
バーシロンF5500Aチューブ 15m サンゴバンバーシロンF5500Aチューブ 15mサンゴバン
1箱
欠品中
バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析材質フッ素系エラストマー使用圧力(MPa)9.3脆化温度(℃)-51比重1.90最高使用温度(℃)204引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)60
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマーシングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ信越ポリマー
23,990税込26,389
1本
27日以内出荷
USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマーシングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ信越ポリマー
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマーシングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード信越ポリマー
26,980税込29,678
1巻(15m)
48日以内出荷
白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
ファーマピュア 7.5m サンゴバンファーマピュア 7.5mサンゴバン
25,980税込28,578
1巻
4日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程長さ(m)7.5
バーシロンSE-200 15m サンゴバンバーシロンSE-200 15mサンゴバン
31,900税込35,090
1箱
63日以内出荷から103日以内出荷
用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─仕様オートクレーブ120℃、30分:不可透明長さ(m)15比重1.45最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
送液ポンプ用チューブ タイゴン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ タイゴンEYELA(アイラ/東京理化器械)
45,980税込50,578
1巻
10日以内出荷
種類タイゴン(長さ 15m)長さ(m)15耐熱温度(℃)74
チューブ/ホース類