絞り込み
内径(Φmm)
  • 9.2
  • 0.5(44)
  • 1(97)
  • 2(159)
  • 2.5(43)
  • 3(155)
  • 4(235)
  • 5(166)
  • 6(266)
  • 6.35(45)
  • 7(141)
  • 8(238)
  • 9(163)
  • 10(177)
  • 12(142)
  • 13(43)
  • 15(99)
  • 16(39)
  • 18(41)
  • 19(66)
  • 25(61)
外径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 10.3(3)
材質
  • 樹脂(5)
  • 色クリア(2)
ホース長さ(m)
  • 0.177(1)
  • 0.305(2)
  • 0.915(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 915(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • フロン工業(2)
  • グンゼ(1)
  • コクゴ(1)
  • フロンケミカル(1)
フロン工業・グンゼ・コクゴ・フロンケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ

    グンゼ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から33日以内出荷
    PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
    材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
  • フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
    用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
  • PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ

    フロン工業
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から93日以内出荷
    フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴ

    ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1本(305mm)ほか
    7日以内出荷
    屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
  • PFAプライアントチューブ フロン工業

    PFAプライアントチューブ

    フロン工業
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷から63日以内出荷
    PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8016のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
    材質PFA使用温度(℃)-40~+260(硬度ショアーD55)最低使用温度(℃)-40
チューブ/ホース類