チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン 長さ(m)1
1本(1m)
30,551 税込33,606
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

1本(1m)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)2 材質EPDMベース特殊配合合成ゴム
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1箱(10m)
54,980 税込60,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
使用温度範囲(℃)-20~80 使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
1巻(20m)
489,800 税込538,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)2 材質EPDMベース特殊配合合成ゴム
1本
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)2 材質EPDMベース特殊配合合成ゴム
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)