チューブ/ホース類 :「黒ゴム管」の検索結果
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。
長さ(m)15
その他値は代表値であり、保証値ではありません。
硬さ64(タイプA)
比重0.97
伸び(%)415
使用推奨温度範囲(℃)-50~130
引張強度(MPa)6.7
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。