6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
1本
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
透明
1本
32,685 税込35,954
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。 材質PFA
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。 材質PFA 半透明 使用温度範囲(℃)150 適合流体酸・アリカリ・超純水
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。 材質PFA 半透明 使用圧力(MPa)なし 適合流体酸・アルカリ・超純水 使用温度(℃)MAX150
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFT帯電防止チューブ
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質PTFE 全長(m)10 使用圧力(MPa)なし 使用温度範囲(℃)-270~260 適合流体酸・アリカリ・超純水 肉厚(mm)1.0
1巻
29,999 税込32,999
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)