絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
その他・アルミ・ガラス・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
1,239件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム管(ネオ・チュービング) アラムゴム管(ネオ・チュービング)アラム(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱
5日以内出荷から7日以内出荷
材質天然ゴム耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラムソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)アラム
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
4,298税込4,728
1巻
5日以内出荷
高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
タイプ通常RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン
3,590税込3,949
1本
5日以内出荷
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT ニチアス【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BTニチアス
2,790税込3,069
1本
5日以内出荷
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)2~10内径×外径(Φmm)1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00)肉厚(mm)0.79最小曲げ半径(mm)6サービス分類オーダー・加工
導電性チューブカバー用 取付治具 PILLAR(旧:日本ピラー工業)導電性チューブカバー用 取付治具PILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
17,190税込18,909
1箱(15m)
47日以内出荷から48日以内出荷
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色規格なし温度範囲(℃)-37~74
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexFDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
33,980税込37,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)0.8仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒規格FDA 21 CFR 177.2600温度範囲(℃)-32~205
PTFEチューブ アズワンPTFEチューブアズワン
2,841税込3,125
1巻(1m)
当日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
13,266税込14,593
1個
当日出荷から7日以内出荷
長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
サーマレックス(ツイン) アラムサーマレックス(ツイン)アラム
4,898税込5,388
1巻(1m)
8日以内出荷から11日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFAチューブ ニチアスナフロンPFAチューブニチアス
619税込681
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
透明(有色含む)
コイルチューブーPFA アズワンコイルチューブーPFAアズワン
11,682税込12,850
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラムローラーポンプ用シリコーンチューブアラム
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ナイロンチューブ アズワンナイロンチューブアズワン
1,498税込1,648
1巻(20m)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
78,980税込86,878
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(フルラン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
材質フルラン長さ(m)1.5
FEP熱収縮チューブ FST 日星電気FEP熱収縮チューブ FST日星電気
23,980税込26,378
1袋(1m×10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)ニチアス
22,980税込25,278
1巻(10m)
翌々日出荷から12日以内出荷
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
マルチパーパスホース アズワンマルチパーパスホースアズワン
2,998税込3,298
1巻(1m)
当日出荷から12日以内出荷
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
ポリウレタンチューブ アズワンポリウレタンチューブアズワン
1,498税込1,648
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水使用真空圧力-100kPa
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
7,598税込8,358
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1巻(1.2m)
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
アラメック 真空ホース  内径18mm外径42mm ※ 長さ2m アラムアラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2mアラム
8,998税込9,898
1巻(2m)
7日以内出荷
従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ 20m TGK(東京硝子器械)PFAチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
26,900税込29,590
1巻
5日以内出荷から17日以内出荷
1巻長さ(m)20材質PFA外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEPチューブ長さ(m)1
PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)PTFEチューブTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
エコホース 排気用ゴム管 1m TGK(東京硝子器械)エコホース 排気用ゴム管 1mTGK(東京硝子器械)
762税込838
1本(1m)
6日以内出荷
ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
フロンチューブ 1m TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1mTGK(東京硝子器械)
2,336税込2,570
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50材質フッ素ゴム半透明耐用温度(℃)-10~200
ビニール・ダクトホース TGK(東京硝子器械)ビニール・ダクトホースTGK(東京硝子器械)
339税込373
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 360UMOD×50UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性6000spi(414bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)エリコーン管 肉厚TGK(東京硝子器械)
307税込338
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)1
スーパーチューブ TGK(東京硝子器械)スーパーチューブTGK(東京硝子器械)
1,940税込2,134
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek精密耐薬ピンセット 交換用チップIdeal-Tek
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ柔軟フッ素チューブ (PVDF)エスコ
27,000税込29,700
1巻
翌日出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーPFAチューブ アラムスーパーPFAチューブアラム
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
チューブ/ホース類