絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5
  • 1(97)
  • 2(159)
  • 2.5(43)
  • 3(155)
  • 4(235)
  • 5(166)
  • 6(266)
  • 6.35(45)
  • 7(141)
  • 8(238)
  • 9(163)
  • 10(177)
  • 12(142)
  • 13(43)
  • 15(99)
  • 16(39)
  • 18(41)
  • 19(66)
  • 25(61)
外径(Φmm)
  • 0.6(3)
  • 0.7(4)
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • 1(14)
  • 1.5(6)
  • 1.58(3)
  • 1.59(7)
  • 1.7(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.17(1)
材質
  • シリコン(10)
  • 樹脂(25)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(11)
  • 色ホワイト(7)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 5(4)
  • 10(21)
  • 11(1)
  • 20(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • コクゴ(6)
  • 三商(5)
  • ユニバーサル(4)
  • アラム(3)
  • 中興化成工業(2)
  • アイシス(2)
  • フロン工業(2)
  • 仁礼工業(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • ニチアス(1)
  • イワセ(1)
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・三商・ユニバーサル・アラム・中興化成工業・アイシス・フロン工業・仁礼工業・タイガースポリマー・ニチアス・イワセ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    739税込813特価
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    218税込240
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から翌々日出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(3件のレビュー)
    297税込327
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    材質シリコン乳白
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,901税込5,391
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 1m HPLC用

    アズワン
    1,340税込1,474
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • ポリエチレン細管 コクゴ

    ポリエチレン細管

    コクゴ
    599税込659
    1袋(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)5
  • ヒビキ ポリエチレン細管 三商

    ヒビキ ポリエチレン細管

    三商(1件のレビュー)
    679税込747
    1個(5m)
    当日出荷
    材質LDPE長さ(m)5適合規格RoHS指令対応
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    119税込131
    1本(1m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    129税込142
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
    材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
  • PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8006シリーズ

    フロン工業
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
    乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
  • PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス

    PTFEチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    7,898税込8,688
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)250規格USP ClassⅥ
  • 細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス

    細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

    アイシス
    10,094税込11,103
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
  • PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 10m HPLC用

    アズワン
    9,650税込10,615
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム(2件のレビュー)
    709税込780
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
  • シリコンマイクロチューブ アズワン

    シリコンマイクロチューブ

    アズワン
    3,298税込3,628特価
    1巻(10m)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    8,582税込9,440
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • HPLC用配管用PFAチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PFAチューブ

    仁礼工業
    14,850税込16,335
    1個
    当日出荷
    HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
  • シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンマイクロチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    4,090税込4,499
    1袋(10m)
    12日以内出荷
    超極細のシリコーンチューブです。
    材質シリコン
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    乳白長さ(m)10
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250
  • USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    1,198税込1,318
    1巻
    6日以内出荷から13日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)10チューブ長さ(m)10
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    88,980税込97,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    11,980税込13,178
    1個(10m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)1.58長さ(m)10外径(Φインチ)1/16
  • 極細チューブ 50m巻 TGK(東京硝子器械)

    極細チューブ 50m巻

    TGK(東京硝子器械)
    24,900税込27,390
    1巻
    12日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性にすぐれています。 耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
    材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    969税込1,066
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセ

    EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ

    イワセ
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
    乳白定尺(m)100
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • PFAマイクロチューブ 三商

    PFAマイクロチューブ

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    PFAの極細チューブです。
    透明長さ(m)10
  • USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ ユニバーサル

    USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ

    ユニバーサル
    10,980税込12,078
    1袋(5巻)
    10日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。
    材質シリコン透明
  • USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ ユニバーサル

    USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ

    ユニバーサル
    16,900税込18,590
    1巻
    10日以内出荷から13日以内出荷
    フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。
    材質FEP(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFAチューブ 100m ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 100m

    ユニバーサル
    47,980税込52,778
    1巻
    10日以内出荷から17日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の極細透明チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
チューブ/ホース類