カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8
- 0.5(44)
- 1(98)
- 2(161)
- 2.5(43)
- 3(159)
- 4(235)
- 5(167)
- 6(275)
- 6.35(46)
- 7(140)
- 8(239)
- 9(167)
- 10(179)
- 12(144)
- 13(44)
- 15(99)
- 16(41)
- 18(43)
- 19(66)
- 25(65)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 1.3(3)
- 1.4(2)
- 1.59(1)
- 1.6(3)
- 2.38(1)
- 4.1(17)
材質
- その他(2)
- ゴム(1)
- シリコン(5)
- 樹脂(17)
色
イエロー(1)
クリア(6)
ブラック(3)
ベージュ(2)
ホワイト(2)
ホース長さ(m)
- 5(4)
- 7.5(1)
- 7.6(5)
- 10(9)
- 15(3)
- 15.2(5)
- 200(1)
ブランド
- MasterFlex(11)
- アラム(4)
- コクゴ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三商(2)
- アズワン(1)
- ヤマト科学(1)
- タイガースポリマー(1)
- ニチアス(1)
- フロン工業(1)
- BOLA(1)
- タイゴン(1)
- ユニバーサル(1)
MasterFlex・アラム・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・三商・アズワン・ヤマト科学・タイガースポリマー・ニチアス・フロン工業・BOLA・タイゴン・ユニバーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から12日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻(10m)当日出荷から6日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥21,275税込¥23,4031巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥15,984税込¥17,5821箱(15m)当日出荷から4日以内出荷一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74最低使用温度(℃)-50仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥32,980税込¥36,2781箱(7.5m)当日出荷から47日以内出荷非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド色ベージュ規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
バーシロンA-60-Nチューブ
MasterFlex¥17,981税込¥19,7791箱(15m)当日出荷から33日以内出荷非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン色黒滅菌オートクレーブ滅菌可能
ポンプ用シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281巻(10m)当日出荷から10日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。長さ(m)10材質シリコン
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥19,980税込¥21,9781巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥37,997税込¥41,7971箱(7.5m)当日出荷から47日以内出荷非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア色黄ばんだ白規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥17,197税込¥18,9171箱(15m)47日以内出荷から48日以内出荷ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-37~74最低使用温度(℃)-37仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン色黄色規格なし滅菌非推奨
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥4,698税込¥5,1681巻(1巻)3日以内出荷長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥15,980税込¥17,5781巻(200m)7日以内出荷から8日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
バーシロン2001チューブ
MasterFlex¥24,335税込¥26,7691箱(15m)当日出荷から47日以内出荷全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-77~57最低使用温度(℃)-77仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
超極細TPIチューブ
コクゴ¥91,980税込¥101,1781巻(100m)7日以内出荷耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ
ユニバーサル¥23,980税込¥26,3781巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。材質FEP(フッ素樹脂)色透明
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥25,980税込¥28,5781箱(7.5m)5日以内出荷から47日以内出荷全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)7.6温度範囲(℃)-60~74最低使用温度(℃)-60仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
導電PTFEチューブ
BOLA¥14,100税込¥15,5101巻翌々日出荷から12日以内出荷導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
ノープレンチューブ
ヤマト科学¥18,980税込¥20,8781巻5日以内出荷から31日以内出荷真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質ノープレン滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥29,994税込¥32,9931箱(7.5m)47日以内出荷長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い温度範囲(℃)-60~232仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色色半透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥19,981税込¥21,9791箱(15m)当日出荷から62日以内出荷ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ色ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥33,980税込¥37,3781箱(7.5m)当日出荷FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。チューブ内径(Φmm)0.8外径(Φmm)4.1長さ(m)7.6温度範囲(℃)-32~205最低使用温度(℃)-31仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン色黒規格FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)-31~204