絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
その他・アルミ・ガラス・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
1,239件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱ホース ケニス断熱ホースケニス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
長さ(m)2
MacFoil 高温用 ジョイントシーラント MatexMacFoil 高温用 ジョイントシーラントMatex
28,434税込31,277
1本
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
PTFE帯電防止チューブ コクゴPTFE帯電防止チューブコクゴ
28,980税込31,878
1巻(10m)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
ニューエラストマー駆血用チューブ コクゴニューエラストマー駆血用チューブコクゴ
99,980税込109,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。
内径×外径(Φmm)6×9
PEEKチューブ  カラーライン コクゴPEEKチューブ カラーラインコクゴ
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
FEP極細熱収縮チューブ コクゴFEP極細熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(10m)
6日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)10収縮後肉厚(mm)0.2
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
47,980税込52,778
1巻(30m)
6日以内出荷から11日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)30
ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
10,980税込12,078
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮使用温度範囲:-55~+105℃収縮開始温度:60℃完全収縮温度:100℃
透明のみ
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ難燃ポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃収縮開始温度:70℃完全収縮温度:110℃規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
ETFEチューブ コクゴETFEチューブコクゴ
12,980税込14,278
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
乳白長さ(m)10
スーパーPFAチューブ コクゴスーパーPFAチューブコクゴ
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
6日以内出荷
内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
半透明
カルレッツチューブ コクゴカルレッツチューブコクゴ
89,980税込98,978
1本(1m)
62日以内出荷
カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
透明長さ(m)1
FEP熱収縮チューブ コクゴFEP熱収縮チューブコクゴ
2,998税込3,298
1本(1.2m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
21,980税込24,178
1箱(20本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1
サーマレックス ツインタイプ アラムサーマレックス ツインタイプアラム
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
熱媒ホース 三商熱媒ホース三商
79,939税込87,933
1個
7日以内出荷
優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
7,298税込8,028
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
二重真空用排気ゴム管 三商二重真空用排気ゴム管三商
1,376税込1,514
1本(1m)
5日以内出荷
内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1定尺(m)30
PTFE BTチューブ 三商PTFE BTチューブ三商
1,298税込1,428
1本(1m)
5日以内出荷
鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
長さ(m)1定尺(m)10
マルチウルトラホース 三商マルチウルトラホース三商
2,198税込2,418
1本(1m)
5日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
8,898税込9,788
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
PFAマイクロチューブ 三商PFAマイクロチューブ三商
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PFAの極細チューブです。
透明長さ(m)10
タイゴンチューブ SE-200 三商タイゴンチューブ SE-200三商
89,980税込98,978
1個(15m)
7日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05透明長さ(m)15(50フィート)内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
バーシロンチューブ SE-200 三商バーシロンチューブ SE-200三商
29,980税込32,978
1個(15m)
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明長さ(m)15(50フィート)
PFAフレキシブルチューブ 三商PFAフレキシブルチューブ三商
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白長さ(m)1
FEPチューブ 三商FEPチューブ三商
4,798税込5,278
1個(10m)
7日以内出荷
半透明で内容物の確認ができます。
半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
耐圧ビニール管スプリングホース 三商耐圧ビニール管スプリングホース三商
539税込593
1本(1m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ホーセンド 三商ホーセンド三商
629税込692
1個
7日以内出荷
内径Φ11~15mmのホースをご使用下さい。
材質PP流路内径(Φmm)9
ホースバンド SS型 三商ホースバンド SS型三商
259税込285
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
ホースバンド 三商ホースバンド三商
179税込197
1個
7日以内出荷
一般低圧用。
材質SPCC(三価クロメートメッキ)
ピンチコック ホフマン型 三商ピンチコック ホフマン型三商
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
種別80 トンボネジ寸法A(mm)62寸法B(mm)80寸法C(mm)54
マルチWチュービング コクゴマルチWチュービングコクゴ
1,998税込2,198
1本(5m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m 三洋化成シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m三洋化成
67,980税込74,778
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)30クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m三洋化成
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)50クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m 三洋化成ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m三洋化成
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)10クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m 三洋化成ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m三洋化成
8,598税込9,458
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)20クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)6構造単層管チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m 三洋化成ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m三洋化成
8,990税込9,889
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
34,980税込38,478
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
黒ストライプ定尺(m)10
ポンプ用チューブ PureWeld 4.8t用 ワトソンマーローポンプ用チューブ PureWeld 4.8t用ワトソンマーロー
129,800税込142,780
1巻
46日以内出荷から48日以内出荷
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
種別FDA CFR 177.1816認証材質SEBS
チューブ/ホース類