絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
その他・アルミ・ガラス・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
1,239件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶トルク値管理用締め治具 アズワンドラム缶トルク値管理用締め治具アズワン
59,700税込65,670
1個
7日以内出荷
1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具 開閉、トルク管理用 脱落防止用ストッパー付 ステンレス製で長持ち ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
仕様●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm材質ステンレスアズワン品番67-8740-86
デジタルタイマー DN-14 アズワンデジタルタイマー DN-14アズワン
1,200税込1,320
1個
当日出荷
すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-57
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ八興
899税込989
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ八興
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,981税込24,179
1本(5m)
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体空気
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
32税込35
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
248税込273
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
41税込45
1本(1m)
当日出荷
防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,999税込2,199
1セット(4本)
8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)収縮前内径(Φmm)7.44収縮温度135℃アズワン品番64-9726-64収縮後内径(Φmm)1.65
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)Ideal-Tek
6,598税込7,258
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tekideal-tek フラットピンセットIdeal-Tek
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ アオイ多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズアオイ
7,350税込8,085
1巻
当日出荷から6日以内出荷
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)シリコーンマイクロチューブTGK(東京硝子器械)
4,090税込4,499
1袋(10m)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
超極細のシリコーンチューブです。
材質シリコン
アルミバット アズワンアルミバットアズワン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが容易です。耐食性に優れています。
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
3,790税込4,169
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPEアズワン品番4-3099-01
ブラック角バット 酸化発色加工 アズワンブラック角バット 酸化発色加工アズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質SUS304(酸化発色加工)
フラスコ用シリコンリッド Φ43~61mm KIMBLEフラスコ用シリコンリッド Φ43~61mmKIMBLE
419税込461
1枚
翌々日出荷
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質シリコン耐熱温度(℃)-40~+180適合容器外径(Φmm)43~61
滅菌プリウェットワイパー PolySat(R) TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌プリウェットワイパー PolySat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
3,198税込3,518
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質PP寸法(mm)230×280
超精密ピンセット Ideal-Tek超精密ピンセットIdeal-Tek
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
アルミスコップ 丸山ステンレスアルミスコップ丸山ステンレス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質アルミニウム寸法(mm)48×128アズワン品番1-4988-03
送液ポンプ用チューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1巻
7日以内出荷
種類シリコン(長さ 7.5m)長さ(m)7.5
フレキシブルチューブFAシリーズ FKK(富士工業)フレキシブルチューブFAシリーズFKK(富士工業)
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷から24日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
PFAチューブ FAシリーズ FKK(富士工業)PFAチューブ FAシリーズFKK(富士工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
スーパー柔軟ソフトチューブ 八興スーパー柔軟ソフトチューブ八興(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興導電スーパー柔軟フッ素チューブ八興
2,698税込2,968
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
軟質ビニールチューブ コクゴ軟質ビニールチューブコクゴ
87税込96
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
透明で柔軟・軽量です。サイズが豊富です。
用途各種機械部品、各種保護カバー等、一般給排水用
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
シリコンブレードホース 三商シリコンブレードホース三商
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150定尺(m)10
ビニール管 軟質PVC製 三商ビニール管 軟質PVC製三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)
8日以内出荷
材質軟質PVC長さ(m)1定尺(m)50
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
91税込100
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
エアロフレックス 三商エアロフレックス三商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
ホースバンド HY型 三商ホースバンド HY型三商
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ユニクロムメッキ製
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
31,980税込35,178
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
黒ストライプ定尺(m)10
ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用 ワトソンマーローポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用ワトソンマーロー
137,562税込151,318
1巻
4日以内出荷から48日以内出荷
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
材質PP+EPDM長さ(m)15
ポンプ用チューブ Pumpsil 2.4t用 ワトソンマーローポンプ用チューブ Pumpsil 2.4t用ワトソンマーロー
61,980税込68,178
1巻
6日以内出荷から46日以内出荷
添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証
材質白金加硫シリコン
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズユニバーサル
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス細径導電PTFEチューブ BLSシリーズアイシス
10,281税込11,309
1巻(10m)
7日以内出荷
アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
1,398税込1,538
1巻ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色
ホースバンド(ゴム管止め) ナリカホースバンド(ゴム管止め)ナリカ
190税込209
1個
3日以内出荷
手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)15~17
ステンレス用チューブカッター 1/16専用 杉山商事ステンレス用チューブカッター 1/16専用杉山商事
29,900税込32,890
1式
当日出荷
内外径をほとんど変形させずに切断できます。
種別1/16専用 TC-01アズワン品番1-1690-01
チューブ/ホース類