151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。
    用途電装パーツ/車高灯
  • 汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。
    用途カーパーツ適合車種汎用
  • 汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。
    用途カーパーツ適合車種汎用
  • シャンデリア専用バルブ 竹村商会

    シャンデリア専用バルブ

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【25W電球そのままの明るさを再現】。消費電力を大幅に抑えながらも、25W白熱電球と「ほとんど変わらない明るさ」を実現しました。「明るさは譲れない、でも省エネにしたい」というご要望に応える、まさに25W電球の完全なLED化です。2つ目【本物の電球と見分けがつかないガラスレンズを採用】。シャンデリアの優雅な雰囲気を損なわないよう、ガラスレンズのみを採用しました。これにより点灯時だけでなく、消灯時でも、従来の白熱電球が持つ本物ならではの透明感と光沢を完全に再現。3つ目【シーンに合わせて自在な調光が可能】。白熱電球と同様に調光器に対応。明るさを絞って落ち着いた雰囲気に、または全開にして華やかな雰囲気にと、シーンに合わせた自由な空間演出が可能です。
    用途シャンデリア寸法(mm)Φ25×50電球色消費電力(W)1.6(1個)口金BA15s極性有極性明るさ(Lm)50(1個)適正電圧(V)24
  • グラデーションバルブREVO 竹村商会

    グラデーションバルブREVO

    竹村商会
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【進化した3段階スピード変化で演出が別次元】 。Slow・Fast・Super Fastの3段階が 自動で順番に切り替わる新設計。 。ゆっくり幻想的に、テンポよくリズミカルに、 最後は強烈フラッシュでインパクト抜群。2つ目【6色×3パターン点滅で 動きのある光に進化】。6色のグラデーションが 3パターン点滅で美しく変化。 。ただ光るだけではなく、 光の動きで存在感を演出します。3つ目【交換するだけで 進化した光をすぐ体感】。バルブを交換するだけで、 進化したグラデーション演出がすぐにスタート。 。複雑な配線や設定は不要で、 誰でも簡単に取り付けできます。
    用途バスマーカー・ホイールマーカー・車高灯・デコトラアートトラックの電飾全般寸法(mm)Φ20×35レインボー消費電力(W)2(1個)口金BA15s極性無極性適正電圧(V)12/24
  • LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテック

    LEDラインテープライト 24V オレンジ

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証
    仕様ラインタイプのテープライトその他新品付属品キャップ・取付ベースセット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
  • 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック

    【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備
    セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
  • オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色 マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    8,498税込9,348
    1個ほか
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)5消費電力(W)45消費電流(A)2配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)3消費電力(W)39消費電流(A)1.7配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)3消費電力(W)52消費電流(A)4.4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)2消費電力(W)30消費電流(A)1.25配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)2消費電力(W)42消費電流(A)3.5配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • 花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN

    花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光

    花魁JAPAN
    9,898税込10,888
    1セット(2個)
    翌日出荷
    純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
    用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
  • LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)30配線接続両側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)40配線接続両側消費電流(A)3.3両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)1.25両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • 花魁 LED 閃光2 花魁JAPAN

    花魁 LED 閃光2

    花魁JAPAN
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    適合H4電圧(V)12/24対応色温度(K)6200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバルブ

    花魁JAPAN
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
    電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • JB看板灯専用ソフトモール JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JB看板灯専用ソフトモール

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
    用途電装パーツホワイト使用可能電圧(V)DC24
  • 花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN

    花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ

    花魁JAPAN
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    手軽に流れるウインカーを実現! ランプの分解・加工不要 流れる・流れないの切り替え可能 保安基準適合 6か月間のメーカー保証付き
    用途トラックウインカー仕様12V/24V対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
    幅(mm)25全長(mm)50
  • ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷
    簡単取付で流れるウインカーを実現!
    用途電装パーツ
  • LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
    材質プラスチック、アルミ高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1
  • LED9 ウェッジ球NEO 24V ホワイト 6000K 2個セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED9 ウェッジ球NEO 24V ホワイト 6000K 2個セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
    色温度(K)6000
  • LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業

    LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • 花魁 LEDバルブ白夜 花魁JAPAN

    花魁 LEDバルブ白夜

    花魁JAPAN
    1,498税込1,648
    1セット(1個)ほか
    翌々日出荷
    2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。
    用途トラック用LEDバルブ
LED交換球(24V対応)