絞り込み
色
オレンジ(2)
ホワイト(2)
レッド(1)
ブランド
- 花魁JAPAN
- 竹村商会(70)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(40)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- ケリー電気産業(6)
- マリンテック(5)
- 信和自動車工業(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- POLARG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「口金」から絞り込む

花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 電圧12/24対応V
花魁JAPAN¥7,978税込¥8,7761個翌々日出荷手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。適合純正リアウインカー用RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)翌日出荷本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDサイドアンダーライト
花魁JAPAN¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。 リアタイヤ路面を照射 高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。 保安基準適合 車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。 取り付けステー 製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。 12/24V共用タイプ電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ
花魁JAPAN¥7,390~税込¥8,129~1個ほか翌々日出荷手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現! 法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。 高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。 ランプの分解、加工不要 製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。 通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881セット(2個)翌日出荷純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 白夜 LEDバルブ
花魁JAPAN¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ
花魁JAPAN¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷手軽に流れるウインカーを実現! ランプの分解・加工不要 流れる・流れないの切り替え可能 保安基準適合 6か月間のメーカー保証付き用途トラックウインカー仕様12V/24V対応RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDバルブ白夜
花魁JAPAN¥1,498~税込¥1,648~1セット(1個)ほか翌々日出荷2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。用途トラック用LEDバルブ