絞り込み
形状

CA止め輪(1)

CS形止め輪(3)

E形止め輪(Eリング)(23)

P形スピードナット(1)

T形スピードナット(1)

U形止め輪(1)

グリップ形止め輪(3)

プッシュナット軸用(4)

丸形スピードナット(1)

弓E形止め輪(1)

軸用C形止め輪(7)
ブランド
- 大阪魂(23)
- オチアイ(19)
- 大陽ステンレススプリング(11)
- 平和発條(4)
- TRUSCO(2)
- 磐田電工(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
呼び
- 4
- 3(54)
- 5(66)
- 6(79)
- 8(86)
- 9(58)
- 10(80)
- 12(73)
- 14(49)
- 15(67)
- 16(53)
- 18(49)
- 19(60)
- 20(55)
- 22(52)
- 24(59)
- 25(55)
- 26(44)
- 28(49)
- 30(50)
- 呼びをもっと見る
材質
- ばね鋼(4)
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(18)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(2)
- ABS(1)
- 鉄すべて(26)
- S60CM(1)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- ACP(燐酸塩被膜)(8)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
止め輪・リングとは、部品の固定や軸ピンの脱落防止に使われる工具のことです。バイク整備の時や製品の修理時、一般家庭にある様々な電化製品、家具にもよく使われている製品となっています。ステンレスや鉄でできているものがほとんどで、その寸法は製品によって違いがあり、中には取り外しがしやすいようにラグが付いているものやスラスト方向で使用できるもの、ラジアル方向で取り付けられるものなどがあり、使用目的に合わせて工夫されているのが特徴。Cリング、EリングはそれぞれアルファベットのC、Eの形状をしており、溝加工した軸にはめ込み、抜け止めとして使用します。スナップリングは、軸にはめた部品が動くのを制御するための部品です。
「形状」から絞り込む

CS形止め輪(3)

E形止め輪(Eリング)(23)

P形スピードナット(1)

T形スピードナット(1)

U形止め輪(1)

グリップ形止め輪(3)

プッシュナット軸用(4)

丸形スピードナット(1)

弓E形止め輪(1)

軸用C形止め輪(7)

CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)材質ステンレス形状CA止め輪
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)
大阪魂(6件のレビュー)¥489税込¥5381パック(230個)当日出荷から3日以内出荷三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
Eリング ステンレス
TRUSCO¥529税込¥5821パック(180個)当日出荷軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)¥529税込¥582特価1パック(34個)当日出荷から3日以内出荷用途軸の止め輪として使われています材質ステンレス形状E形止め輪
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト形状P形スピードナットねじの種類ナット
T形スピードナット(鉄/ACP)(パック品)
オチアイ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理ACP形状T形スピードナット寸法t(mm)0.3寸法h(mm)(最小)0.5寸法t1(mm)0.8
BK ステン Eガタトメワ(タイヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(91個)翌々日出荷材質ステンレス形状E形止め輪呼び径4寸法H(mm)3.5寸法d(mm)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法b(mm)1.1