絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(926)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(147)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • ADVANTEC(65)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • Thermo Fisher Scientific(50)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • トーマス科学(31)
  • トレンドサイン(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
  • エスコ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生体分解性セラミックファイバーブランケット ケニス生体分解性セラミックファイバーブランケットケニス(7件のレビュー)
2,390税込2,629
1枚
当日出荷
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型モノタロウ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子
熱電対 (Kタイプ) 八光電機熱電対 (Kタイプ)八光電機(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
ニクロム線 5m アズワンニクロム線 5mアズワン(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
表面センサー モールド型 モノタロウ表面センサー モールド型モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コガブライン 古河薬品工業コガブライン古河薬品工業(13件のレビュー)
989税込1,088
1本(2L)
当日出荷
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。凍結温度(℃)-25質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ3 1384
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
9,270税込10,197
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付モノタロウ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質不織布製
ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業ニュータイプセラミック付金網増田理化工業(21件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
不凍液ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1缶(20kg)ほか
当日出荷から21日以内出荷
<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
48,900税込53,790
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2東邦電子(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~+200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)
サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
熱電対 極細タイプ モノタロウ熱電対 極細タイプモノタロウ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32
アルコールランプ替芯1m 三商アルコールランプ替芯1m三商(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(14件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
スチロール丸型水槽 サンプラテックスチロール丸型水槽サンプラテック(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止にフタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)アズワン
76,500税込84,150
1台
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブCC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から63日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
三脚台 三和化研工業三脚台三和化研工業(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)三脚台 組立式テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク ケニスBSSR生体分解性セラミックファイバー バルクケニス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
仕様温度グレード/1100℃容量(kg)1
アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]アルコールランプ替芯マルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
アズワン品番6-487-51適合アルコールランプ(6-487-01)材質レーヨン長さ(m)1
モールド型表面センサー 東亜電器モールド型表面センサー東亜電器(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
感温部(mm)5×20仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)HB絶縁管(熱電対用)CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(100本)ほか
当日出荷
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
卓上ミニガスバーナー ケニス卓上ミニガスバーナーケニス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学定温乾燥器(自然対流方式) DXヤマト科学(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
マイクロセラミックヒーター 坂口電熱マイクロセラミックヒーター坂口電熱
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズアズワン
39,400税込43,340
1個
当日出荷
視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御(オートチューニング)温度設定方式シートキータッチ方式
アルコールランプ マルエム[理化学・容器]アルコールランプマルエム[理化学・容器](15件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)
液化窒素取出装置 クライオジェット用部品 ジェック東理社液化窒素取出装置 クライオジェット用部品ジェック東理社
7,298税込8,028
1個
当日出荷
不凍液(A-ブライン) アズワン不凍液(A-ブライン)アズワン(2件のレビュー)
15,200税込16,720
1缶(20kg)ほか
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
...
加熱・冷却・クーラーボックス