絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(923)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • トーマス科学(29)
  • トレンドサイン(29)
  • bitstrong(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学小型電気炉 mini-BS Ⅰ日陶科学
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
小型電気炉 日陶科学小型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1台
21日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
卓上小型電気炉 NHK-170AF 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AF日陶科学
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)170×170×150外寸法(mm)332×310×385アズワン品番1-4424-21
小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ日陶科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
卓上小型電気炉 日陶科学卓上小型電気炉日陶科学
319,800税込351,780
1台
40日以内出荷
炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学小型電気炉ハイセラキルン 全自動日陶科学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学卓上型電気炉 NHK-200シリーズ日陶科学
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ日陶科学
319,800税込351,780
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)240×280×380質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 800W最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100温度制御全自動式、プログラム制御発熱体鉄クロム線アズワン品番64-5060-93
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000寸法(mm)240×280×380質量(kg)6電源AC100V・50/60Hz・800W使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100温度制御半自動式PID制御アズワン品番64-5060-92
卓上小型電気炉(温度制御装置付) 日陶科学卓上小型電気炉(温度制御装置付)日陶科学(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット質量(kg)14電源(V)AC100炉内寸法(mm)170×170×150温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)消費電力(kW)1.3最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
加熱・冷却・クーラーボックス