カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日陶科学
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,905)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,709)
- 三商(2,382)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- エスコ(874)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(807)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

卓上型電気炉
日陶科学¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から5日以内出荷小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
小型電気炉 mini-BS Ⅰ
日陶科学¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ
日陶科学¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
ポットミル回転台用安全カバー
日陶科学¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
ポットミル回転台 タイマー付
日陶科学¥779,800税込¥857,7801台欠品中300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台
日陶科学¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
ポットミル回転台 ANZ-100S
日陶科学¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。寸法(mm)960×490×360質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210耐荷重30kg×2寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)アズワン品番1-1294-02タイマー最大300時間
ハンマー
日陶科学¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル
日陶科学¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。仕様mini-BSⅠ ブラック付属品ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500(4面ヒーター)最高温度(℃)900外径(Φmm)のぞき穴:20炉内寸法(mm)70×120×50分解能温度設定:1℃温度制御方式半自動式PID制御温度調節精度測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方外寸法(mm)180×200×210サービス分類レンタル
自動乳鉢
日陶科学¥379,800~税込¥417,780~1個(1個)5日以内出荷材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
高速スタンプミル
日陶科学¥459,800税込¥505,7801個(1個)5日以内出荷スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル
日陶科学¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
卓上小型電気炉
日陶科学¥319,800税込¥351,7801台41日以内出荷炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
小型電気炉
日陶科学¥58,980税込¥64,8781台22日以内出荷炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
小型電気炉ハイセラキルン 全自動
日陶科学¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
卓上型電気炉 NHK-200シリーズ
日陶科学¥419,800~税込¥461,780~1個7日以内出荷から16日以内出荷オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付
日陶科学¥519,800~税込¥571,780~1セット3日以内出荷付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ
日陶科学¥319,800~税込¥351,780~1個13日以内出荷から32日以内出荷オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
自動乳鉢
日陶科学¥2,098,000税込¥2,307,8001台3日以内出荷乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
ポットミル回転台 インバーター付
日陶科学¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台
日陶科学¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
ポットミル回転台 NTシリーズ
日陶科学¥409,800~税込¥450,780~1個14日以内出荷から16日以内出荷中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)電源(V)AC100 50/60Hz
高速スタンプミル ANS-143シリーズ
日陶科学¥449,800税込¥494,7801台18日以内出荷スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
ポットミル回転台 ANZシリーズ
日陶科学¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
卓上小型電気炉 NHK-170AF
日陶科学¥319,800税込¥351,7801台当日出荷仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)170×170×150外寸法(mm)332×310×385アズワン品番1-4424-21
高速スタンプミル
日陶科学¥1,498,000税込¥1,647,8001個5日以内出荷スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム寸法(mm)320×356×790質量(kg)15ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)タイマー最大60分
大気汚染測定器
日陶科学¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷付属品測定捕集管10個、試薬付ろ紙50枚、ピンセット、ザルツマン試薬、比色セル2個、駒込ピペット寸法(mm)87×160×60電源006P(9V)又はACアダプタ(付属)対象ガス二酸化窒素(NO2)、0~2000ppm、デジタル表示アズワン品番64-5060-89保管環境冷蔵
試験研究用回転架台
日陶科学¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品