ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m
質量(kg)3.5
規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1
電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max
冷却方式空冷方式
通信方式キーボード、RS232Cインターフェイス
ポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180
環境温度範囲(℃)10~40
材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー
接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valve
タンク容量75 mL with レベルセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面
安定性(温度)<±0.1℃
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式
環境温度範囲(℃)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面
安定性(温度)<±0.1℃
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m
質量(kg)11.3
規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant
電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max
冷却方式空冷方式
通信方式キーボード、RS232 インターフェイス
設定温度範囲0℃~65℃
ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280
環境温度範囲(℃)10~40
材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー
接続口1/4” Valved CPC
タンク容量1.0 L with レベルセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面
安定性(温度)<±0.05℃
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式
環境温度範囲(℃)10~40
材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類温度・液面・システムエラー
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7
使用温度範囲(℃)10~40
規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1
タンク容量(L)1withレベルセンサー
接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U
騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m
冷却方式空冷式
設定温度(℃)2~45
循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)
警報方式温度・液面・システムエラー
通信機能キーパッド、RS232インターフェイス
電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)
材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
安定性温度:±0.1℃
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)160
トラスコ品番125-6494
質量(kg)3.5
電源(V)単相100~230
コード長さ(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180
最大揚程(m)(50/60Hz)14
最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5
温度調節精度±0.1
温度調節範囲(℃)2~45
最大圧力(bar)1.7
環境温度範囲(℃)2~45
冷却能力(℃)20
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
40日以内出荷
卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)300(25℃)
仕様密閉系循環装置
トラスコ品番455-6658
質量(kg)13
最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5
最大圧力(bar)1.4
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。