絞り込み
冷却能力(W)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 255(1)
  • 270(1)
  • 290(1)
  • 330(1)
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 460(1)
  • 950(1)
ブランド
  • ソリッドステート
  • アズワン(21)
  • オリオン機械(14)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(11)
  • ニッコー(7)
  • ヤマト科学(6)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • オリオン(ORION)(1)
  • 三商(1)
  • CAMAG(カマグ)(1)
  • フェローテック(1)
  • 日本エルシー(1)
  • ニクニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェ式小型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート
    ¥949,800~税込¥1,044,780~
    1台
    46日以内出荷
    ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
    仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
  • ペルチェ式小型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1台
    46日以内出荷
    ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
    冷却方式空冷方式環境温度範囲(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
  • ペルチェ式卓上型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式卓上型チラー

    ソリッドステート
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    61日以内出荷
    ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
    仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.05℃
  • 19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート

    19インチラックマウント ペルチェ式チラー

    ソリッドステート
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    61日以内出荷
    ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
    冷却方式空冷式環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー
  • 19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート

    19インチラックマウント ペルチェ式チラー

    ソリッドステート
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    61日以内出荷
    ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
    質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃
  • ペルチェ式小型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート
    ¥1,109,999税込¥1,220,999
    1台
    41日以内出荷
    手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
    用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。トラスコ品番125-6494質量(kg)3.5電源(V)単相100~230コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180最大揚程(m)(50/60Hz)14最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5温度調節精度±0.1温度調節範囲(℃)2~45最大圧力(bar)1.7環境温度範囲(℃)2~45冷却能力(W)160冷却能力(℃)20
冷却水/温水循環装置(チラー等)