加熱・冷却・クーラーボックス :「角型」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698,000 税込1,867,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,300 税込44,330
当日出荷

アズワン品番1-4312-01 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,900 税込54,890
12日以内出荷

1台
9,498 税込10,448
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 外寸法(mm)210(280)×275×124 アズワン品番1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 温度制御方式マイコン式PID制御 外寸法(mm)210(280)×274×124 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-2944-12
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)□200×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
材質SUS304・断熱材入り タイプ断熱あり 耐熱温度(℃)MAX80
1個
70,900 税込77,990
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180 材質SUS304(2B)・断熱材入
1個
61,900 税込68,090
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入 耐熱温度(℃)80
1個
145,000 税込159,500
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個 性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時) 使用温度範囲(℃)5~35 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器 材質(水槽)SUS304
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個 材質槽:SUS304 質量(kg)約3.9 外形寸法(mm)W350×D440×H215 使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。 槽内寸法(mm)W270×D270×H170 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316Lパイプヒーター ヒーター容量(kW)1.27 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1238-48 温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時) 温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
ヒーター容量(kW)1.27 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 電源(AC100V)12.7A(50/60Hz) 温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~230℃ 安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。
材質アルミニウム
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
1個
110,000 税込121,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~250 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
1台
85,880 税込94,468
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質(槽)SUS304 安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304 槽内寸法(mm)225×188×150 安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ 水槽容量(L)約5 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 外寸法(mm)260×266(280) ※1×243 温度表示精度±2℃ 温度設定範囲(℃)室温+5~250℃ アズワン品番1-3147-42
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料) 温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
45,900 税込50,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
1個
17,980 税込19,778
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)