花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光花魁JAPAN翌日出荷
純正相当の配光を再現スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ保安基準適合6か月間のメーカー保証付き
用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光花魁JAPAN(1件のレビュー)翌日出荷
本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合6か月間のメーカー保証付き
用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ花魁JAPAN翌々日出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!
法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。
高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。
ランプの分解、加工不要
製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。
通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 白夜 LEDバルブ花魁JAPAN翌々日出荷
トラック専用 高性能LEDバルブ
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ
従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 電圧12/24対応V花魁JAPAN翌々日出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ花魁JAPAN翌々日出荷
手軽に流れるウインカーを実現!
ランプの分解・加工不要
流れる・流れないの切り替え可能
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー仕様12V/24V対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.91MB)
花魁 白夜 LEDバックランプバルブ花魁JAPAN翌々日出荷
ヘッドライト級LEDバルブ新登場業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現純正電球のワット数を問わず使用可能DC12V/24V対応ボジション信号入力用配線付き
用途トラック用バックランプバルブ形状S25色ホワイト口金BA15s対応ピン角:180°
花魁 LED 閃光2花魁JAPAN翌々日出荷
適合H4電圧(V)12/24対応色温度(K)6200RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ花魁JAPAN翌々日出荷
高輝度6LEDによる全方位発光乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
花魁 LEDサイドアンダーライト花魁JAPAN翌々日出荷
汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。
リアタイヤ路面を照射
高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。
保安基準適合
車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。
取り付けステー
製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。
12/24V共用タイプ
電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応