絞り込み
口金
ガラス球形式
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
259件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDルームランプ M型 21H×170×266 信和自動車工業

    LEDルームランプ M型 21H×170×266

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
    用途24V車用材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~65
  • 特殊バルブ回転灯用 24V KOITO(小糸製作所)

    特殊バルブ回転灯用 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)2.1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)3.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)44消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)33消費電流(A)3配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375
  • エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    エアコンディスプレイ用LED球

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
  • LEDルームランプ S型 21H×120×180 信和自動車工業

    LEDルームランプ S型 21H×120×180

    信和自動車工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
    用途24V車用材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~65
  • パネル、メーター用電球 28V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 28V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14クリア適合一般タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28
  • バルブ 21V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 21V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)21
  • ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用

    竹村商会
    769税込846
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 。従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】。 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 。12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。
    用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。仕様配線:両側付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5消費電力(W)70消費電流(A)3両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • 車種専用LEDルームランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車種専用LEDルームランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
    用途電装/内装/車内照明色温度(K)9000電圧(V)DC24材質(本体)樹脂シルバー
  • 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24VT5高輝度LEDウェッジ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
  • 耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震クリアーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    259税込285
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • 6灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ

    6灯LEDルーム球 ワイド T10×31

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用口金T10×31ホワイト質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
  • バルブソケット ウェッジ球用 Cタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バルブソケット ウェッジ球用 Cタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途T-10ウェッジバルブ用口金W2.1×9.5d・ウェッジ球
  • ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    299税込329
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)24
  • フォグ・バックランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    フォグ・バックランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)24
  • ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所)

    ヘッドライト 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)1消費電力(W)19消費電流(A)0.8配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会
    8,098税込8,908
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)35配線接続片側消費電流(A)2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会

    T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)33消費電流(A)1.5配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDバルブ H3 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ H3 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
    用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2動作電圧(V)DC:10~60
  • ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×31消費電力(W)1口金T10×31mm対応電圧(v):24消費電流(A)0.04
  • JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
    用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
    材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • LEDバルブ ウェッジ球T10 白色 ケリー電気産業

    LEDバルブ ウェッジ球T10 白色

    ケリー電気産業
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
    用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
  • LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
    寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
  • LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途12W電球/交換用ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • ブルーテックキャンター用ハイフラ防止キットセット12V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ブルーテックキャンター用ハイフラ防止キットセット12V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ブルーテックキャンター専用のハイフラ防止キットセットです。
    用途LEDテール取付時専用 メーター警告灯のキャンセルとウインカーのハイフラッシュキャンセルとして ウインカー/スモール/ブレーキのオールインワンタイプ適合車種ふそう 2t ブルーテックキャンター(H22.11~)
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
トラック用交換電球