カテゴリ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック用交換電球
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(9)
- バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(22)
- ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)(4)
- ウェッジベース電球(24V対応)(10)
- ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)(6)
- パネル、メーター用電球(24V対応)(5)
- ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)(7)
- ロングライフ球(24V対応)(4)
- ミニチュア電球(24V対応)(2)
- ブリスターパック(24V対応)(14)
- カラーバルブ(24V対応)(1)
- LED交換球(24V対応)(162)
- 交換電球その他(24V対応)(13)
- トラック用交換電球
- トラック電装
- トラック用品・パーツ
絞り込み
口金
ガラス球形式
ブランド
- モノタロウ(16)
- 竹村商会(73)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(58)
- KOITO(小糸製作所)(26)
- STANLEY(スタンレー電気)(25)
- 花魁JAPAN(12)
- ケリー電気産業(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- マリンテック(5)
- カシムラ(3)
- 信和自動車工業(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- CGC(千代田)(2)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(2)
- POLARG(1)
- ウイルダイフレックス(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: トラック用交換電球
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35色クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
ダブル球B19/BAY15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ディーゼル車定格電力(W)10/4
ロングライフ球 シングル S25
ケリー電気産業¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24定格電力(W)25口金BA15Sガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
シングル球G23/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合一般タイプシングル球定格電力(W)20
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥6,798税込¥7,4781個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)2.2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)70配線接続両側消費電流(A)6両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用
竹村商会¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)6.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50色アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用
竹村商会¥2,998税込¥3,2981セット欠品中【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5色ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2
ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
竹村商会¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途サイドマーカー・バックランプ等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
LED1 ハイパワービームボルト 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から10日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!色クリア定格電圧(V)24
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥949税込¥1,0441箱(10個)当日出荷口金W2x4.6d定格電圧(V)24主な適合純正品番(タクティ)V91191157、V91191158、(日産)B6261-01686、B6261-01687、(PITWORK)AY080-00067、AY080-00066定格電力(W)2電球形状T5
花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ
花魁JAPAN¥21,980税込¥24,1781セット(2個)翌々日出荷純正HIDヘッドライトをLED化!。LEDバルブ×2 LEDバルブドライバー×2 DCDCコンバーター×2 グロメット×2 取り付けキット一式セットです。冷却ファン内蔵。純正バラスト不要なので、バラスト破損時の補修部品としても使用可能。6か月間の製品保証付き用途トラック用LEDバルブキットセット内容LEDバルブ×2、LEDバルブドライバー×2、DCDCコンバーター×2、グロメット×2、取り付けキット一式使用電圧(V)24色温度(K)6000光束(Lm)11000適合バルブタイプD2S/D2R
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色赤消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ブルー長さ(m)5消費電力(W)70消費電流(A)3配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ブルー長さ(m)1消費電力(W)25消費電流(A)2.1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKI
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバー。シーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です用途電装パーツ電圧DC24V電流(A)0.3
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 電圧12/24対応V
花魁JAPAN¥7,978税込¥8,7761個翌々日出荷手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。適合純正リアウインカー用RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)翌日出荷本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途路肩灯などに口金BA15Sガラス球形式S25色温度(K)14000入数1個入り
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用
竹村商会¥4,498税込¥4,9481個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)1.8両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用
竹村商会¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)90配線接続両側消費電流(A)4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥6,798税込¥7,4781個欠品中【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)55配線接続両側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用
竹村商会¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用
竹村商会¥2,498税込¥2,7481個当日出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)24消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用
竹村商会¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)44消費電流(A)4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水