絞り込み
ブランド
- ALLSHENG
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(673)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(246)
- アズワン(235)
- TPP(209)
- コーニング(201)
- WATSON(165)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(99)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(77)
- AXYGEN(67)
- EVER GREEN(60)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
特価

MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)
ALLSHENG¥71,980税込¥79,1781セット(1式)62日以内出荷軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)
ALLSHENG¥159,800税込¥175,7801セット(1式)32日以内出荷2ブロック対応。正確な温度制御・高速かつ安全な加熱。PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵。タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能。プログラミングが可能。交換が簡単で種類が豊富なブロックセット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)
ALLSHENG¥64,980税込¥71,4781セット(1式)32日以内出荷軽量コンパクト。ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniT-100ドライバスインキュベーター
ALLSHENG¥39,980税込¥43,9781セット(1式)62日以内出荷軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.8電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniTドライバスインキュベーター
ALLSHENG¥37,980税込¥41,7781セット(1式)32日以内出荷軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)
ALLSHENG¥109,800税込¥120,7801セット(1式)32日以内出荷3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)
ALLSHENG¥139,800税込¥153,7801セット(1式)32日以内出荷3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)