絞り込み
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(673)
  • Thermo Fisher Scientific(300)
  • Simport(264)
  • アズワン(218)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(165)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • Porvair(120)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • ケニス(100)
  • GVS(91)
  • Celltreat(87)
  • 三商(77)
  • AXYGEN(67)
  • EVER GREEN(60)
  • MATRIX(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペトリスライド PD1504700 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PD1504700

    Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
    22,599税込24,859
    1個(100組)
    当日出荷
    47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
    TGK品番719-28-41-03材質PS製寸法(mm)51×76滅菌なしアズワン品番61-0195-55
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0311-37
  • ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)

    ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(150枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • 洗浄液A Merck(メルクミリポア)

    洗浄液A

    Merck(メルクミリポア)
    9,198税込10,118
    1箱(4本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    一般的な洗浄液として適しており、ほとんどの試料に対応します。試料の溶解希釈、指標菌の復元複製に適しています。STBMRFA12DPは二重包装になっており、アイソレーターでの使用に適しています。EP/USP/JP準拠しています。
  • イモビロンブロッティングメンブレン Merck(メルクミリポア)

    イモビロンブロッティングメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
  • 細胞計数装置(Scepter 3.0) Merck(メルクミリポア)

    細胞計数装置(Scepter 3.0)

    Merck(メルクミリポア)
    369,800税込406,780
    1個
    22日以内出荷
    マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。 60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。 わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。 計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
    電源充電式(USBポートからの充電)必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
  • 粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨン Merck(メルクミリポア)

    粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨン

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    適合Listeriaの選択増菌選択剤添加済み容量(g)500保存方法2~8℃アズワン品番6-8814-11保管環境冷蔵培地名FDAリステリア増菌ブイヨン
  • Readybag (R) 顆粒培地 Merck(メルクミリポア)

    Readybag (R) 顆粒培地

    Merck(メルクミリポア)
    46,399税込51,039
    1箱(60セット)
    16日以内出荷
    秤量済みで、滅菌済精製水を加えるだけで調製ができます。1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。
    仕様緩衝ペプトン水、適用: サルモネラの1次増菌、調製に必要な精製水の量: 1125mLアズワン品番3-3620-12培地名緩衝ペプトン水
  • アンプル培地 Merck(メルクミリポア)

    アンプル培地

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
    保管環境冷蔵
  • 洗浄液 リンスFluidD Merck(メルクミリポア)

    洗浄液 リンスFluidD

    Merck(メルクミリポア)
    6,298税込6,928
    1箱(6本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    レシチンや油を含有する検体に適しており、ほとんどの抗生物質に対応します。医療機器の無菌経路の洗浄に適しており、一般に医療機器の洗浄方法に関する試験に使用されます。
    保管環境冷蔵
  • 洗浄液 リンスFluidA Merck(メルクミリポア)

    洗浄液 リンスFluidA

    Merck(メルクミリポア)
    9,998税込10,998
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な洗浄液として適しており、ほとんどの試料に対応します。溶解希釈、指標菌の復元複製に適しています。
    保管環境冷蔵
  • 洗浄液K Merck(メルクミリポア)

    洗浄液K

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1箱(4本)
    翌々日出荷
    ワセリン、油、油性液剤を含有する検体に適しています。医療機器の洗浄経路、ろ過溶解が難しい試料に適しています。
    種別洗浄液K 300mLアズワン品番3-3479-06
  • 洗浄液D Merck(メルクミリポア)

    洗浄液D

    Merck(メルクミリポア)
    9,229税込10,152
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    レシチンや油を含有する検体に適しており、ほとんどの抗生物質に対応します。医療機器の無菌経路の洗浄に適しており、一般に医療機器の洗浄方法に関する試験に使用されます。USP準拠しています。
    種別洗浄液D 300mLアズワン品番3-3479-05
  • 塩化ナトリウムペプトン緩衝液 Merck(メルクミリポア)

    塩化ナトリウムペプトン緩衝液

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1箱(6本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1次増菌やサンプル前処理用の緩衝液として使用できます。スクリューボトルは、キャップ下部が分離しボトル側に残るので、開封状態の判別ができます。品名ラベルが透明なので、内容物を目で確認できます。
    保管環境冷蔵
  • SNAP i.d. 2.0 Merck(メルクミリポア)

    SNAP i.d. 2.0

    Merck(メルクミリポア)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。
    材質本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose本体寸法(mm)406×324×880構成本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2耐薬品性水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
  • ミニインキュベーター Merck(メルクミリポア)

    ミニインキュベーター

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。
    付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
  • ペトリパッド Merck(メルクミリポア)

    ペトリパッド

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1ケース(150ユニット)
    翌々日出荷
    ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。
    仕様ペトリパッド種別ペトリパッド材質PS(ポリスチレン)滅菌済み滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-7522-05
  • イモビロンーPメンブレン IPVH00010 Merck(メルクミリポア)

    イモビロンーPメンブレン IPVH00010

    Merck(メルクミリポア)
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    TGK品番719-23-37-07材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
  • 計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)

    計測チップ(Scepter 3.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1組(50個)
    翌々日出荷
    入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アネロクリップ(密閉クリップ) Merck(メルクミリポア)

    アネロクリップ(密閉クリップ)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1組(25本)
    翌々日出荷
    適合Aミニ、Cミニ、P用
  • 嫌気ジャー用シャーレラック Merck(メルクミリポア)

    嫌気ジャー用シャーレラック

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大12枚
  • シリコンチューブ Merck(メルクミリポア)

    シリコンチューブ

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • SNAPid2 ブロットローラー(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)

    SNAPid2 ブロットローラー(SNAP i.d. 2.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)

    Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)

    Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
培養用品