培養用品 :「エポキシ樹脂」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚
材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)
質量(kg)18
型番CN-40A(出荷前点検検査書付)
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
外寸法(mm)450×455×550
温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃)
アズワン品番1-8963-01-22
庫内寸法(mm)360×276×420
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
1台
¥230,500
税込¥253,550
15日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。