培養用品 :「VIOLAMO」の検索結果

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5 仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 口内径(Φmm)13 寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む) 耐熱温度(℃)-80~121 アズワン品番2-4118-01 オートクレーブの可否
1袋(250本)
6,190 税込6,809
当日出荷

底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)130×250×51 立て数(列)50本(5×10列) アズワン品番2-4127-01
1個
1,436 税込1,580
当日出荷

薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2 仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-80~120
1箱(1000本)ほか
3,740 税込4,114
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量(mL)0.5~2.5 タイプセミミクロ 光路長(mm)10 アズワン品番1-2956-02 透過面2面 光路幅(mm)4 光軸高さ(mm)8.5~20
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

おすすめ人気ランキング