4,629件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れたポリプロピレン製で、キャップ(ポリエチレン製)にはパッキンが入っていますので密閉性が高く、サンプルの保存や輸送に適しています
1箱(5袋×100本)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2袋×500本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
1箱(500本)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
1箱(25袋×20本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した積み重ねが可能
アズワン品番62-0891-42
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42 アズワン品番62-0891-23
1箱(4袋×8枚)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ワトソンマイクロチューブに最適設計。オートクレーブ可能。
アズワン品番62-0889-43
1袋(100個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1ケース(50パック×1個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(2パック×12個)
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(4パック×4個)ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(25パック×20個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(25パック×20個)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5パック×5個)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50パック×1個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(6パック×4個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5パック×5個)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(1パック×5個)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(4パック×12個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(4パック×6個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(4パック×6個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(1パック×10個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(2パック×1個)ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5パック×1個)ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(1パック×250個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様黒(底部平底:クリア)、培養面積(cm3)(cm):0.322/well ウェル数96 アズワン品番61-9713-47
1箱(10枚)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

無菌性保証レベル(SAL)≦10^-6を達成しています。日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)も適合しております。狭いクリーンベンチ内でも使用可能な3Dコンパクト設計となっております。滅バリテーション済みですので、どのプロセスにもすぐに運用ができます。
用途γ線滅菌済
1箱(25枚)ほか
69,980 税込76,978
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。切り離して使用することができます。
用途DNase・RNase・DNAフリー 仕様1ウェル容量(mL):0.1 材質PP 形状8連 キャップフラット アズワン品番3-9991-02
1パック(120本)
15,800 税込17,380
翌々日出荷

個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー 仕様1ウェル容量(mL):0.1 材質PP 形状8連 キャップフラット アズワン品番3-9991-01
1パック(120本)
14,700 税込16,170
翌々日出荷

コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
用途自然対流方式付属品:棚板×1枚 仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時) 付属品棚板×1枚 質量(kg)8.3 容量(L)10 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)230×220×200 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 電源コード(m)2 温度制御方式PID制御 棚ピッチ(mm)48(最大2段) 外寸法(mm)285×280×335 アズワン品番3-8658-01
1個
98,700 税込108,570
当日出荷

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
172,000 税込189,200
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 内寸(mm)312×220×157 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃)室温+5~60 アズワン品番1-6035-11 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個 仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚・棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸法(mm)180×240×220 型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き) センサーK熱電対 安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度制御方式マイコン式PID制御 棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け) 外寸法(mm)250×320×400 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5421-41-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
112,000 税込123,200
当日出荷