20ページ目: 培養用品
商品豆知識
1セット(1個)
¥5,298
税込¥5,828
32日以内出荷
1セット(1個)
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
1セット(1個)
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
1セット(1個)
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
1セット(1個)
¥97,980
税込¥107,778
32日以内出荷
1セット(1個)
¥3,598
税込¥3,958
32日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番153-2850
高さ(mm)20
外径(mm)100
容量(cc)【分割】40×2
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
材質ポリスチレン
形状フタ付
入数(枚)10×50包
滅菌電子線照射済
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2
材質ポリスチレン
形状平底 フタ付
入数(枚)45
滅菌放射線照射済
包装1枚毎
ウェル数6
1組(45枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。
入数(枚)10
滅菌ガンマ線滅菌済
1本(1本)
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年
セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3
測定範囲O2メーター:0~100%
質量(g)110
電源O2メーター:単4アルカリ電池×2
測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)
分解能O2メーター:0.001
高い凍結保護性能により、凍結に弱い細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の幅が広がります。細胞を懸濁し、そのままディープフリーザーで凍結可能です。
仕様保存条件:4℃以下(長期の場合は冷凍)
規格DMSO濃度10%
使用期限製造から2年間
1組(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
iP-TECフラスコが6個入ります。
セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6
材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース
容量(L)1.3
大きさ210×147×70mm
入数一式
1式(1式)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)
容量(mL)100
規格DMSO含有 血清不含
保管環境冷蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限製造から2年
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)
容量(mL)100
規格DMSO含有 血清不含
保管環境冷蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限製造から2年
1本(1本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
材質PE
入数(枚)5
滅菌ガンマ線滅菌済
一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
滅菌アルコール可
大きさ37×82×8mm
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
機能ロックキャップ
入数(本)500
ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。底部に10mm間隔のグリッドが入っています。
材質PS
径(Φmm)67
寸法(Φ×高さH)(mm)67×14
アズワン品番4-6262-01
1箱(25袋×20枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。
材質PS
径(Φmm)59
寸法(Φ×高さH)(mm)59×15
アズワン品番4-6262-02
1箱(25袋×20枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)。▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION。▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY。▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51
材質プラチナシリコーンゴム
フタ部分の溝(リブ)に段差がない設計ですので、自動分注機の使用に適しています。
材質ポリスチレン
径(Φmm)90
寸法(Φ×高さH)(mm)90×15
アズワン品番68-1419-92
1箱(50袋×10枚)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
専用装置不要!小スケールな3D培養を実現。チャンバー部の通気性のあるフッ素ポリマー膜により、水蒸気の蒸発を最小限に抑えながらガス交換が可能です。
仕様●スターターキット●推奨容器回転速度:20~40rpm●培養液量(mL):3.5●培養容器:個包装(放射線滅菌済み(医療グレード)、BSL-2対応)●容器サイズ:Φ44×26mm
セット内容スターターキット:培養容器×12個、ローディングドック×1個、顕微鏡観察用アダプター×1個
アズワン品番4-6560-02
1セット
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96
材質(プレート)PP
最大サンプル量1mL
孔径(Φμm)0.45
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96
材質(プレート)PP
最大サンプル量1mL
孔径(Φμm)0.2
各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック
寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180
電源AC100~240V 2.0 A
フィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°
機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)
光源白色/青色(470nm)LED
アズワン品番4-6691-01
LED寿命(時間)30000以上
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等
材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PP
タイプフルスカート
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。