35ページ目: 培養用品
商品豆知識
仕様●直径 mm:120●高さ mm:25●コード番号:655-120
アズワン品番65-8672-89
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
。幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ15mm●対象:24ウェルプレート●入数(個包装):12枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mm
アズワン品番65-8303-13
1箱(12枚)
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
。モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●ブラック●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5640-89
1箱(6包×10個)
¥156,159
税込¥171,775
63日以内出荷
。各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート2mL(4221、4222)●ウェル部形状:角型、角型(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済
アズワン品番65-5640-77
1箱(1包×10個)
¥7,698
税込¥8,468
63日以内出荷
。大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●滅菌済
アズワン品番65-5640-66
1箱(4包×120個)
¥129,800
税込¥142,780
63日以内出荷
。高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番65-5640-53
1箱(8包×10個)
¥56,579
税込¥62,237
6日以内出荷
。ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌
アズワン品番65-5640-44
1箱(6包×5個)
¥129,800
税込¥142,780
63日以内出荷
優れた化学薬品耐性。
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(μL):240●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番65-5640-40
1箱(80個)
¥101,639
税込¥111,803
63日以内出荷
。別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌
アズワン品番65-5640-34
1箱(4包×80個)
¥44,559
税込¥49,015
5日以内出荷
。Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96 DeepWell プレート用。ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
仕様●材質:TPE●カラー:ブルー●ウェル形状:丸型●温度耐性:-80℃~121℃●ピアサブル:あり●スリット:なし●外寸(mm):123×80●未滅菌
アズワン品番65-5638-07
1箱(50個)
¥22,379
税込¥24,617
33日以内出荷
。ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:ブルー●容量(μL):10
アズワン品番65-5637-25
1箱(20包×50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済
アズワン品番65-5637-15
1箱(6包×20個)
¥58,980
税込¥64,878
12日以内出荷
。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):300●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌●※ピンチバーデザイン。ANSI推奨に適合しません。Nuncウェルキャップは適合しません。
アズワン品番65-5637-24
1箱(12包×5個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
。識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:6ウェル●培養面積:9.6cm2●容量:17mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-11
1セット(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
。均一性を確保するための平らな底面。重ねても安心のリム付き。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:60×18mm●培養面積:21.2cm2●目盛り:60mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパック
アズワン品番65-4343-05
1セット(60パック×10枚)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-03
1セット(6パック×3個)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パック
アズワン品番65-4342-97
1セット(20パック×5個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パック
アズワン品番65-4342-95
1セット(20パック×10個)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mL
アズワン品番65-3963-53
1ケース(5パック×960個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:あり
アズワン品番65-3963-50
1ケース(5パック×120個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)
アズワン品番65-3963-44
1ケース(5パック×960個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
トップ測定とボトム測定のいずれかのプレートリーダーを使った発光アッセイに適しています。20~80μLの推奨使用容量。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。未処理のポリスチレン表面は疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています。未処理のマイクロプレートは、約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし
アズワン品番65-3962-40
1ケース(4パック×25個)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
。Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:10
アズワン品番67-0324-24
1箱(10枚)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):350●ウェル形状:平底、直径7mm●高さ(mm):14.7●バーコード:なし●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-24
1箱(100個)
¥69,980
税込¥76,978
48日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌
アズワン品番65-5640-36
1箱(4包×160個)
¥73,979
税込¥81,377
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):270●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):14.7●バーコード:あり●入数:10個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-39
1個(10個)
¥11,980
税込¥13,178
48日以内出荷
セルファクトリー用のブレサブルキャップ+プラグです。
仕様●小径プレサブルキャップ●小径ブレサブルプラグ●滅菌済み
アズワン品番65-9407-93
1箱(20パック×1個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌
アズワン品番65-5640-42
1箱(6包×5個)
¥97,179
税込¥106,897
6日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PETG●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-11
1箱(24パック×1個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:レッド●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-12
1箱(6包×20個)
¥59,980
税込¥65,978
63日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:384ウェル、マイクロプレート、スクエアウェル●ウェル容量(μL):145●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):15.5●バーコード:あり●入数:10個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2991-07
1個(10個)
¥19,399
税込¥21,339
48日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番65-5637-32
1箱(6包×20個)
¥129,800
税込¥142,780
63日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:8/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:150mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスルアーロック
アズワン品番65-3961-92
1ケース(8パック×1個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1200●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):41.6●バーコード:あり●入数:5個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-32
1個(5個)
¥12,499
税込¥13,749
48日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段(培養面積:1270cm2)●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-82
1箱(8パック×1個)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
自動分析用サンプルカップ。適合キャップ:16Φ用キャップ。肉厚
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用
アズワン品番67-2189-84
1箱(5袋×1000個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量。20~80μLの推奨使用容量。細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング。無菌製造、ノンパイロジェニック。ウェル識別のための個々の英数字コード。バルクパック
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジン
アズワン品番65-3962-43
保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
¥449,800
税込¥494,780
欠品中
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mm
アズワン品番65-8120-12
1箱(5個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。