4,626件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープウェルプレート 384well。ハーフハイトタイプ 0.12ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。シャープな V底でサンプルの回収に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:120μl/1ウェル(マット使用時:20μl)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.2×85.3×14.2mm●ウェル内寸(W×D):3.7×11.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-73
1個(50枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ディープウェルプレート。384ウェル 角穴 V底。ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。高密度サンプルの収集/保存。液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン。非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能。ANSI / SBS仕様に準拠。フタ無。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃
1個(48枚)ほか
114,999 税込126,499
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。360013対応マット〈ピアス式〉。360013専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●形状:角型●寸法(W×D):127.5×85.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1個(100枚)ほか
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。24well ノーマルタイプ 10.0ml。24wellのディープウェルプレート用マット。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3778-45
1個(25枚)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
1箱(50枚)
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STB-1400自動伸展装置に装着して使用するストレッチチャンバーフックです。
アズワン品番65-3846-87
1式
36,980 税込40,678
48日以内出荷

STB-1400自動伸展装置に装着して使用するストレッチチャンバーフックです。
アズワン品番65-3847-18
1式
36,980 税込40,678
48日以内出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:195mm●ブレードの幅:14mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃ アズワン品番65-3799-23
1個(150本)
58,980 税込64,878
4日以内出荷

コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。▼USPクラスVIポリスチレン素材が一貫性のあるプラットフォ
仕様●ビーズサイズ:125-212μm●密度:~1.026●培養表面(cm2/gram):360●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●サイズ:500g●表面処理:Corning CellBIND表面 アズワン品番65-3960-96
1ケース(1個)
469,800 税込516,780
欠品中

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:362mm●ブレードの幅:25mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
1個(100本)ほか
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:300mm●ブレードの幅:20mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃ アズワン品番65-3799-19
1個(150本)
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:240mm●ブレードの幅:13mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃ アズワン品番65-3799-17
1個(150本)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

NEST セルインサート。セルカルチャー セルインサートを用いて3D培養細胞の解析ができます。様々な材質や特性のメンブレンを足場にして細胞培養をし、それを縦方向(厚さ方向)に切って、切片にしたものを免疫染色やISHまで行うことができます。通常、透過型電子顕微鏡で上から観察しますが、縦方向で切ることで面白い見え方になります。ウエルからインサートを取り出した後、丁寧に切りだしてメンブレンごとパラフィン包埋を行うと、メンブレンに細胞が付いた状態でパラフィンブロックからパラフィン切片を準備します。革新的な吊り下げ式デザインにより、ピペッティングが容易。6ウェル、12ウェル、24ウェルプレート、100mmディッシュからお選びいただけます。PCメンブレン:吸着率が低く、低分子タンパク質やその他の化合物の損失を低減。透明なPETインサートは、位相差顕微鏡で細胞の輪郭を視覚化できるほどの高い光学的透明性。透明なPETメンブレンは観察しやすい。PCメンブレンは破れたり丸まったりすることがなくチャンバーからの取り出しが簡単。固定および染色に使用されるほとんどの試薬と互換性あり。【注意】。透過性支持体(メンブレン)上で増殖した接着細胞は感受性があるため、本実験を行う前に、最適な増殖を保証する必要があります。培養中、培地を添加するときは、メンブレンの損傷に注意してゆっくりと添加してください。細胞を培養する前に、透過性支持体(メンブレン)を培地であらかじめインキュベーションすると、細胞の接着と分散を改善。【ガイドライン】。事前平衡化:マルチウェルプレートの各ウェルに培地を加えてインサートを挿入した後、インキュベーターに少なくとも1時間または一晩置いてください。培地の量を定期的に確認し、必要に応じて新鮮な培地を追加します。基本的な細胞学的手法で細胞層を直接固定して染色します。注:PCメンブレンを溶解するような試薬の使用は避けてください。インサート内の細胞を直接固定・染色したらメンブレンを切り出して長期間保管します。この作業の前に、培地をマルチウェルプレートの各ウェルに添加した後、インサートを挿入し細胞を含む培地をインサートに添加します。
1個(10枚)ほか
46,980 税込51,678
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品セプラシールマット用ツール。チューブにフィッティングしたセプラシールを1つずつ、または1列(8本)ごとに簡単に外せます。未滅菌
アズワン品番65-3804-97
1個
63,779 税込70,157
18日以内出荷

セーフティロックチューブ 2.0ml。セーフティロックキャップ付。高い透明度。書込みスペース付。500μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ10.80mm、全長:40.9mm(キャップなし)●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000RCF(xg) アズワン品番65-3754-70
1個(8000本)
73,980 税込81,378
93日以内出荷

セーフティロックチューブ 1.5ml。セーフティロックキャップ付。高い透明度。書込みスペース付。500μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ10.80mm、全長:38.9mm(キャップなし)●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000RCF(xg) アズワン品番65-3754-63
1個(8000本)
65,980 税込72,578
93日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックcryo thaw
安全かつ安定した細胞解凍を行うために。凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーシ
仕様●1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種)●thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能●ΦL×W(mm):12.7●深さ(mm):31.7●底の形状:平底●最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ)●最大混合速度(rom):2,000rpm●リッド、サーモトップは非対応 アズワン品番65-3745-01
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

1個(500本)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

1個(500本)
10,690 税込11,759
7日以内出荷

1個(500本)
23,699 税込26,069
7日以内出荷


スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-70
1パック(500個)
5,198 税込5,718
93日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-64
1パック(500個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-66
1パック(500個)
5,198 税込5,718
93日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-72
1パック(500個)
5,198 税込5,718
93日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-68
1パック(500個)
5,198 税込5,718
93日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-60
1パック(500個)
5,198 税込5,718
93日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-74
1パック(500個)
5,198 税込5,718
93日以内出荷

スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用
アズワン品番65-3814-62
1パック(500個)
5,198 税込5,718
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-22
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-16
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-13
1パック(500個)
11,790 税込12,969
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-24
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-18
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-20
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-26
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-12
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。ループ付。O-リング付
アズワン品番65-3815-28
1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
アズワン品番65-3815-03
1パック(500個)
10,299 税込11,329
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
アズワン品番65-3814-96
1パック(500個)
10,299 税込11,329
93日以内出荷