49ページ目: 培養用品
商品豆知識
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。
アズワン品番65-3853-22
1個(200本)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番65-3853-20
1個(200本)
¥12,890
税込¥14,179
4日以内出荷
柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。細菌培養を均一に拡散するのに適しています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。
仕様●サイズ(mm):長さ145×高さ3×幅 38
1個(100枚)
¥17,399
税込¥19,139
18日以内出荷
96well 対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3806-04
1個(10枚)
¥13,499
税込¥14,849
93日以内出荷
96well 対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3805-91
1個(10枚)
¥13,499
税込¥14,849
93日以内出荷
Fortress ディープウェルプレート 96well。ラウンドタイプ 2.0ml。ANSI/SLAS対応。丸底では珍しい大容量タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×41.2mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-99
1個(50枚)
¥72,980
税込¥80,278
93日以内出荷
Fortress ディープウェルプレート 96well。スクエアタイプ 2.0ml。ANSI/SLAS対応。2.0mlでは代表的なスクエア、V底タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.2×41.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3806-08
1個(50枚)
¥57,980
税込¥63,778
93日以内出荷
Fortress ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3805-95
1個(50枚)
¥58,980
税込¥64,878
93日以内出荷
Fortress ディープウェルプレート 96well。スクエアタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。プレートの高さは通常の2.0mlスクエアタイプのディープウェルプレートのままでウェルの高さのみ1.1ml仕様となっています。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.8×44.5mm●ウェル内寸:Φ8.3×23.6mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3806-12
1個(50枚)
¥55,980
税込¥61,578
93日以内出荷
1パック(100個)
¥55,980
税込¥61,578
48日以内出荷
迅速で正確なセルカウンター。特許取得済みの多機能電子カウンターとSharpie(R)ペンとの組み合わせでカウントを行い、コロニーの欠落や二重カウントを防ぎます。軽くて人間工学に基づいたボディ。複数のカウント、合計、カウントアップまたはカウントダウン、およびユニットのオン/オフを切り替えが可能。ハンドタリーアダプターを使用することでデジタ
仕様●サイズ:170×30mm●付属品:eCountコロニーカウンター●ブラックSharpie(R)ペン●CR12253.0リチウム電池●ハンドタリーアダプター●加重スタンド●白、青
アズワン品番65-4344-90
1本
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
1個(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
18日以内出荷
Cryo Sureチューブ。Cryo Sure は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0ml
アズワン品番65-3765-68
1個(500本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長16.3mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:0.4ml
アズワン品番65-3765-76
1個(500本)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。CPCコネクター 内径9.5mm
アズワン品番65-3862-38
1パック(5個)
¥16,980
税込¥18,678
93日以内出荷
CoolSink(R)。CoolSink(R)は氷・ドライアイス・液体窒素・ウォーターバスなどで使用できる熱伝導性モジュールです。CoolBoxTMと組み合わせてご使用いただけます。
仕様●外寸:128×85×17mm
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:クライオチューブ×45本●外寸:173×97×38mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-17
1個
¥53,399
税込¥58,739
4日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free 。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。
仕様●収容本数:3.5ml~5.0mlクライオチューブ×12本●コンテナサイズ:Φ9.5×14.5 cm●ウェルサイズ:15.2mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体1個、専用コア
アズワン品番65-3802-33
1個
¥41,899
税込¥46,089
4日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT CFT24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT CFT24(BCS-534)
アズワン品番65-3802-69
1式
¥139,800
税込¥153,780
48日以内出荷
アズワン品番65-3829-83
1パック(50個)
¥15,890
税込¥17,479
48日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:93x33x32mm●最大容量(推奨容量):5.0ml(3.5ml)●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、COP(スライド)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃●▼COP(シクロオレフィンポリマー) -40℃~120℃
アズワン品番65-3785-40
1パック(5個)
¥14,599
税込¥16,059
103日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグに
仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル・アンバー●遠心耐性:~ 20,000g
アズワン品番65-3850-99
1個(500本)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグに
仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル・アンバー●遠心耐性:~ 20,000g
アズワン品番65-3850-91
1個(500本)
¥4,298
税込¥4,728
93日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番65-3850-87
1個(200本)
¥11,599
税込¥12,759
93日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番65-3850-79
1個(200本)
¥11,599
税込¥12,759
93日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。