21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134 使用温度範囲(℃)-20~+120
1セット(100枚)
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 475mL
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトル TGK品番656-12-26-02
1本
5,950 税込6,545
当日出荷

TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 4L
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様4l TGK品番656-12-26-04
1本
19,580 税込21,538
6日以内出荷

特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-03 形状20mmオプティラックス 寸法(mm)100Φ×20H 品番353003
1ケース(200組)
37,917 税込41,709
8日以内出荷

96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41 材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
129,800 税込142,780
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)除去材 DNA AWAY 250mL
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250ml TGK品番656-12-26-05
1本
4,320 税込4,752
当日出荷

ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07 品名粘着シール 透明ポリエステル製
1セット(100枚)
17,980 税込19,778
17日以内出荷

特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-02 形状ディッシュ 寸法(mm)60Φ×15H 品番353002
1ケース(500組)
44,550 税込49,005
8日以内出荷

ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-01 品名プレート用フタ 透明PS製
1セット(100枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バイセル 6個入
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01 質量(g)約210 寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
1ケース(6個)
19,900 税込21,890
3日以内出荷

特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
形状イージークリップ
1ケース(500組)
37,818 税込41,600
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 250mL
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250ml TGK品番656-12-26-01
1本
5,040 税込5,544
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 1L
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
TGK品番656-12-26-03 容量(L)1
1本
9,950 税込10,945
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)組織培養Fユニット
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
1セット(12個)
21,107 税込23,218
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。体外受精研究として有効です。
TGK品番725-28-01-05 形状器管培養用 寸法(mm)60Φ×15H 品番353037
1ケース(500組)
133,848 税込147,233
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)メディアプラスFU161-0045
直径90Φmmの組織培養用。20%血清混入の培地ろ過に好適。メンブラン付き。培地・血清のろ過に最適です。
仕様無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・1000mlメンブラン仕様:白色 TGK品番602-21-52-22 ポアサイズ(μm)0.45
1セット(12個)
61,449 税込67,594
6日以内出荷

特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-04 形状20mmグリット 寸法(mm)150Φ×25H 品番353025
1個(100組)
46,827 税込51,510
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ユニプレート
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
1ケース(25個)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メディアプラスFU161-0020
直径90Φmmの組織培養用。20%血清混入の培地ろ過に好適。メンブラン付き。培地・血清のろ過に最適です。
仕様無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・1000mlメンブラン仕様:白色 TGK品番602-21-52-21 ポアサイズ(μm)0.20
1セット(12個)
61,449 税込67,594
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)真空ガスケット No.7/8
No.7あるいはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能 フィルターロートを簡単に接着可能
TGK品番656-64-55-02 材質TPE 厚さ(mm)3 高さ(mm)30 径(Φmm)40-28
1袋(6個)
6,940 税込7,634
48日以内出荷