遺伝子関連製品とは、遺伝子を使った研究において必要となる製品。UVランプは上から紫外線の光を当てて核酸やたんぱく質を蛍光色に発色させて、可視化させるために使用します。イルミネーターはゲルの下から同様に紫外線を当てて使う器具です。サーモブロックローテーターは、設定温度を維持するために使用。他にもPCRに使用するプレートや、プレート内の液体が跳ねることを防止したりコンタミネーションを防ぐためのキャップマットなどがあります。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダインペン アズワン

    ダインペン

    アズワン
    ¥54,900税込¥60,390
    1セット(8本)
    当日出荷
    表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
    仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
  • ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥38,300~税込¥42,130~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
  • ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

    アズワン
    ¥32,300~税込¥35,530~
    1個
    当日出荷
    コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
  • ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥27,200~税込¥29,920~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0311-37
  • ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン

    ハンディーUVランプ用 アクセサリー

    アズワン
    ¥12,100~税込¥13,310~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
    電源コード1.5m(2Pプラグ)
  • 接触角計 Surfgauge

    接触角計

    Surfgauge
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    10日以内出荷
    接触角値による、ぬれ性検査ができます。 切り出しのできないサンプルの測定に適しています。 携帯型のため現場での素早い測定ができます。
    寸法(mm)(接触面積)約40×60サイズ45×60×170mm質量(g)約320電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)2~130アズワン品番3-6083-11測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
  • ハンディ型紫外線ランプ(4W) UVP

    ハンディ型紫外線ランプ(4W)

    UVP
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1個
    3日以内出荷
    紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
    寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
  • 撮影用フード付LEDトランスイルミネーター ケニス

    撮影用フード付LEDトランスイルミネーター

    ケニス
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
    セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
  • ハンディータイプUV硬化装置用安全眼鏡 セン特殊光源

    ハンディータイプUV硬化装置用安全眼鏡

    セン特殊光源
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:安全眼鏡アズワン品番1-7416-14
  • 照射装置 アズワン

    照射装置

    アズワン
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷
  • ハンディUVランプ用 交換部品 アズワン

    ハンディUVランプ用 交換部品

    アズワン
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • トランスイルミネーター アズワン

    トランスイルミネーター

    アズワン
    ¥160,000~税込¥176,000~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
    仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
  • 携帯自動接触角計 エキシマ

    携帯自動接触角計

    エキシマ
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1式
    14日以内出荷
    自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。
    付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素
  • ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア

    ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ

    マイクロ・スクェア
    ¥106,999~税込¥117,699~
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    Li-ion バッテリー搭載で繰り返し使用可。コンパクトでポケットに収まり持運びに便利。広い発光面で広範囲への均一照射を実現。UVランプの代替にも使用可。USB Type-Cポートによる充電。過充電防止機能付き
    サイズ175x65x25mmバッテリー2500mA(Li-ion)充電方式USB-typeC
  • 2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mm BioHelix

    2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mm

    BioHelix
    ¥116,799税込¥128,479
    1台
    12日以内出荷
    各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
    材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180電源AC100~240V 2.0 Aフィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)光源白色/青色(470nm)LEDアズワン品番4-6691-01LED寿命(時間)30000以上
  • アニサキスチェッカー アズワン

    アニサキスチェッカー

    アズワン
    ¥29,900税込¥32,890
    1箱
    6日以内出荷
    気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。 可視光カットフィルター仕様です。 軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
    付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55質量(g)120(電池含む)電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)アズワン品番4-4549-01強度(UV)14000uW/cm2(40cm)点灯時間約2時間(フル充電の場合)
  • 強紫外線ライト ABL-5Z TGK(東京硝子器械)

    強紫外線ライト ABL-5Z

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    12日以内出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、長波紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応するさまざまな物質に有効です。 *ご使用の際は、直接光を見ないでください。
    仕様●使用LED:5個(日亜化学製 砲弾型LED)質量(g)87(電池含む)電源単4電池×3個(アルカリ、マンガン、充電式が使用可能)本体寸法(mm)Φ30×100ピーク波長(nm)375
  • LEDライト繰出しシルーペ TGK(東京硝子器械)

    LEDライト繰出しシルーペ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで気軽に持ち歩けるポケットルーペ。 基板や精密検査からホビーまで幅広く対応。 キーホルダー付き。
    仕様光源:LED高輝度ライト(白色)電源:ボタン電池(AG2)×4個(LR726)重量:26g(電池込)倍率4倍、6倍、10倍(2枚重ね)レンズ径(Φmm)23
  • UVトランスイルミネーター ケニス

    UVトランスイルミネーター

    ケニス
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    15日以内出荷
    小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
    寸法(mm)345×265×75電源AC100V 50/60Hzフィルターサイズ(mm)200×200mm
  • UVランプ 三商

    UVランプ

    三商
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    8日以内出荷
    254/366nm(8W)の2波長の切り替えが可能です。10分OFFタイマー付。スタンドと組み合わせることで簡単に卓上で発色確認ができます。ランプ温度の上昇、30度以上の傾きがあった場合に安全センサーが働きます。
    電源90-264V AC 47-63Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
  • UVランプ用 CAMAG(カマグ)

    UVランプ用

    CAMAG(カマグ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    21日以内出荷
  • UVランプ(254nm/366nm切替) CAMAG(カマグ)

    UVランプ(254nm/366nm切替)

    CAMAG(カマグ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様仕様(nm):UVランプ(254/366切替)、UVランプサイズ(mm):412×75×38、紫外線強度:8W電源AC90~264V 50/60Hzアズワン品番2-4771-21
  • 青緑LEDイルミネーター バイオクラフト

    青緑LEDイルミネーター

    バイオクラフト
    ¥127,900税込¥140,690
    1個
    8日以内出荷
    LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。
    セット内容LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ寸法(mm)(LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220波長範囲(nm)475~515照射範囲約140mmW~120mmD
  • UVトランスイルミネーター バイオクラフト

    UVトランスイルミネーター

    バイオクラフト
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
  • UVトランスイルミネーター OPTIMA

    UVトランスイルミネーター

    OPTIMA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
    ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
  • UVランプ 英弘精機

    UVランプ

    英弘精機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
    電源AC100V・50/60Hz波長(nm)254/366
  • UVオゾン洗浄装置 セン特殊光源

    UVオゾン洗浄装置

    セン特殊光源
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1個
    30日以内出荷から43日以内出荷
  • 365、385用レンズ アズワン

    365、385用レンズ

    アズワン
    ¥47,100税込¥51,810
    1個
    28日以内出荷
  • トランスイルミネーター用 オプション アズワン

    トランスイルミネーター用 オプション

    アズワン
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1セット(4本)
    10日以内出荷から33日以内出荷
    掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
    電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
  • UVランプ 交換フィルター 三商

    UVランプ 交換フィルター

    三商
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
  • UVランプ 交換ランプ 三商

    UVランプ 交換ランプ

    三商
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
遺伝子研究用品