絞り込み
ブランド
- エキシマ
- BioHelix(1)
- CAMAG(カマグ)(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- OPTIMA(1)
- Surfgauge(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- UVP(1)
- アズワン(11)
- ケニス(2)
- セン特殊光源(2)
- バイオクラフト(2)
- マイクロ・スクェア(1)
- 三商(3)
- 英弘精機(1)

携帯自動接触角計
エキシマ¥1,098,000税込¥1,207,8001式14日以内出荷自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら