絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(4)
  • UVP(3)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • CAMAG(カマグ)(2)
  • セン特殊光源(2)
  • バイオクラフト(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • OPTIMA(1)
  • 英弘精機(1)
  • BioHelix(1)
  • Surfgauge(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダインペン アズワンダインペンアズワン
43,900税込48,290
1セット(8本)
当日出荷
表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
36,400税込40,040
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)アズワン(2件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)アズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリーアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
ハンディUVランプ用 交換部品 アズワンハンディUVランプ用 交換部品アズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷
照射装置 アズワン照射装置アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から翌々日出荷
アニサキスチェッカー アズワンアニサキスチェッカーアズワン
29,900税込32,890
1箱
6日以内出荷
気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。 可視光カットフィルター仕様です。 軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55質量(g)120(電池含む)電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)アズワン品番4-4549-01強度(UV)14000uW/cm2(40cm)点灯時間約2時間(フル充電の場合)
365、385用レンズ アズワン365、385用レンズアズワン
47,100税込51,810
1個
28日以内出荷
ハンディ青色LED光源 アズワンハンディ青色LED光源アズワン
8,639税込9,503
1個
当日出荷
トランスイルミネーター用 オプション アズワントランスイルミネーター用 オプションアズワン
19,900税込21,890
1セット(4本)
10日以内出荷から33日以内出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
遺伝子研究用品