絞り込み
ブランド
  • Mupid
  • バイオクラフト(56)
  • アズワン(14)
  • ケニス(10)
  • アトー(8)
  • BIORAD(8)
  • JEIO TECH(8)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(7)
  • GVS(7)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 関東化学(4)
  • ビーエム機器(4)
  • フナコシ(4)
  • アムズシステムサイエンス(3)
  • BLooK(3)
  • 美舘イメージング(3)
  • anatech(アナテック)(2)
  • OPTIMA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid)

    Mupid
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
    付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
  • 水平型電気泳動装置(Mupid(R)) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid(R))

    Mupid
    74,980税込82,478
    1個(1個)
    4日以内出荷
    UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
    付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm仕様泳動サンプル数:13~26寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
  • 電気泳動装置(Mupid) Mupid

    電気泳動装置(Mupid)

    Mupid
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
    仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
  • サブマリン型電気泳動装置 mupid Mupid

    サブマリン型電気泳動装置 mupid

    Mupid
    70,980税込78,078
    1個
    翌々日出荷
    UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
    付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5アズワン品番1-5484-01メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
  • サブマリン型電気泳動装置 Mupid

    サブマリン型電気泳動装置

    Mupid
    48,980税込53,878
    1台
    13日以内出荷
    白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。 白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
    仕様●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個アズワン品番67-9232-94
電気泳動装置/用品