ショップコンレンチParkTool(パークツール)(10件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
バルブコアツールParkTool(パークツール)当日出荷
タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
アクスル/スピンドルバイスParkTool(パークツール)10日以内出荷
ペダルやハブなど、ネジ山や丸軸を保持するためのバイスアダプター。
対象となる軸に合わせ、溝が追加され、FRシリーズやBBTシリーズなど25.4mm(1インチ)の六角軸保持にも便利な溝も設けられました。
ネジ山を傷つけにくいアルミ製。
適合サイズ軸(5/9/10/12/14/20/25/30/36mm)/六角軸(1インチ)適合バイス幅(mm)75以上
ブレードParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種CRP-1アズワン品番64-5103-66
ノブボルトParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種PRS-20,PRS-21,PRS-23,ES-1,ES-2アズワン品番64-5103-79
セットスクリューParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-65
ブロックParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-63
ショップコーンレンチセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。
剛性の高いY型ヘッドを採用。
表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
ハブベアリングプレスセットParkTool(パークツール)翌日出荷
ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。
内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
ブレードParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合品番CRP-2アズワン品番64-5103-64
アジャスタブルクラウンレースプーラーParkTool(パークツール)3日以内出荷
フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。
独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
適合外径(Φmm)64適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
スルーアクスルアダプターParkTool(パークツール)当日出荷
スルーアクスルタイプのホイール用アダプター。このアダプターを使用することでTS-25振取アタッチメントや、スルーアクスルタイプのホイールやキャノンデールの”Lefty”用ホイールに対応します。
アクスルバイスParkTool(パークツール)(2件のレビュー)3日以内出荷
ハブ調整作業時に、ハブシャフトが空回りしないように固定する専用バイス。
フロント/リアのハブシャフトに対応。ハブ軸をサイズの合った口へ挿入し、ベンチバイスで締め付けるだけで固定できます。
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
自転車メンテナンスツール の新着商品
ページ: 1/ 3