ペダル関連工具 :「ペダルレンチ」の検索結果
ペダル関連工具とは、自転車のペダルのメンテナンスに使用されるツールです。さまざまなツールがありますが、ペダル交換時に必須のペダルレンチの需要が高い傾向があります。特に、両口のペダルレンチは、後輪ハブに対応の15mmと前輪ハブに対応の14mmが一体となっている便利な商品であり、価格も安いため、人気が高いアイテム。作業性を考慮し、左右に2面幅15mmを配置し、またクランクにレンチが当たることを防ぐために15°オフセットにしたペダルレンチもあります。ショップ用のペダルレンチは、ハードな使用を前提としているため、ヘッド部にクロモリ鋼を使用した強じんなタイプです。
関連キーワード
商品豆知識
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業しやすい大型のペダルレンチ
長さ(mm)350
幅(mm)60
高さ(mm)30
材質(本体)鉄
適合サイズ(mm)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
こんなお得な商品も!

ペダルレンチ 両口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
こんなお得な商品も!

ペダルレンチ 両口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。
レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。
握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766
質量(g)340
二面幅(mm)15
先端厚さ(mm)4.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。
クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8
寸法(mm)(口部)15
全長(mm)400
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。
工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2
寸法(mm)(口部)15
全長(mm)290
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)270
寸法L(mm)300
寸法S(mm)15
寸法D(mm)56
寸法W(mm)25
寸法T1(mm)4.5
寸法T2(mm)8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。
トラスコ品番807-0991
質量(g)90
寸法L(mm)69.5
寸法S(mm)15
寸法B(mm)35
寸法D1(mm)56
寸法D2(mm)22
寸法T1(mm)4.5
寸法T2(mm)11
差込角(sq.)9.5
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペダルレンチ 両口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。
15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)(口部)4.8
全長(mm)315
寸法(口部)15mm・9/16インチ
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
短くしっかり握れるペダルレンチ。
ペダル組付け/ 外し工具。
grunge ツールボックスに収納可能サイズのペダルレンチ。
小さいながらもしっかりトルクがかけられるグリップ付き。
長さ(mm)260
パイプ径(Φmm)22.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ペダル組付け/外し工具。
持ち運びし易い携帯用ペダルレンチ。
本体を肉厚にしペダルシャフトネジ部分を面でとらえ確実に力が加えられる。
付属のアダプターを使用することで、緩めた後の軸を持たずに簡単に回すことが出来る。
長さ(mm)166
肉厚(mm)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ペダルレンチとフリ-ホイ-ルチュ-ナ-2つの機能が1体になった便利な工具。扱いやすいグリップ付。
全長(cm)29.5
グリップ長さ(mm)145
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368
サイズ(mm)全長 350.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
質量(g)78
サイズ(mm)全長 179
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
「Ezy」「EzySuperior」各システムを採用したMKSペダルの装着時に使用する薄型のペダルスパナです。「Ezy」「EzySuperior」の各アダプターは、厚みのある一般的なペダルレンチでは適切に締め付けることができません。適切に締め付けていない場合、ネジ山が崩れたり、ペダルが外れてケガをする可能性があります。アダプター装着時の操作性に優れます。
用途サイズ:長さ165mm、厚さ3.2mm。重量:75g
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
「BM-7」「SYLVANシリーズ」「PRIME SYLVANシリーズ」各ペダルのダストキャップを着脱する際に使用する長さ108mmのスパナです。このスパナは専用設計のため、各ペダルのダストキャップにジャストフィットします。グリスアップなどペダル内部のレストアをする際に、安心して作業ができます。
用途長さ:108mm。重量:28g。対応モデル:PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7。付記:※For PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。