絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(11)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • tantore(2)
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • フロン工業(1)
直径(Φcm)
  • 9
  • 1(1)
  • 1.3(19)
  • 1.42(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(33)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4.7(42)
  • 6(2)
  • 7.5(2)
  • 10(1)
  • 12.4(3)
  • 14.2(24)
  • 25.7(1)
  • 29.3(9)
  • 257(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密ろ過(メンブレンフィルター)とは、より精密なろ過や微生物分析の際に利用されるものです。水溶液の清澄化をはじめ、DNAやタンパク質の透析、ろ過滅菌、藻類やプランクトンの顕微鏡観察などを行う現場で多く利用されます。微生物に対して不活性なものが多いため、コロニーの発育を阻害しません。セルロース混合エステル製をはじめ、薬品や熱に耐性が高く溶剤やガスろ過に優れたポリビリニデンフロライド製などがあります。コンタミに配慮した個別包装のものもあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
25,900税込28,490
1箱(25枚)
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
39,980税込43,978特価
1箱(30枚)
当日出荷から17日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μmADVANTEC
14,900税込16,390
1箱(25枚)
当日出荷から10日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL白色
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μmADVANTEC
14,900税込16,390
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)0.8
ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワンステンレスメッシュフィルター SUS304アズワン
19,480税込21,428
1パック(100枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
材質SUS304
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
14,900税込16,390
1箱(25枚)
当日出荷から12日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)0.2
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1ケース(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL白色
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(μm)0.1材質親水性PTFE製表面無地潤滑性親水性
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μmADVANTEC
14,900税込16,390
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)3
ナイロンメッシュフィルター tantoreナイロンメッシュフィルターtantore
36,980税込40,678
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
15,980税込17,578
1箱(50枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(50枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターMCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
材質セルロース混合エステル厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)Merck(メルクミリポア)
41,980税込46,178
1箱(100枚)
翌日出荷から30日以内出荷
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
PETメッシュフィルター tantorePETメッシュフィルターtantore
34,980税込38,478
1パック(100枚)
3日以内出荷から22日以内出荷
材質PET
PTFEメンブランフィルタ 90Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 90Φ10枚入フロン工業
19,980税込21,978
1袋
6日以内出荷から20日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)90
コーテッドタイプメンブレンフィルタ ADVANTECコーテッドタイプメンブレンフィルタADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター SIBATA(柴田科学)セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルターSIBATA(柴田科学)
10,900税込11,990
1箱(25枚)
翌日出荷から12日以内出荷
液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
タイプセルロース混合エステル
精密ろ過(メンブレンフィルター)